SW型特殊車輪

SW型特殊車輪 - 井口機工製作所SW型特殊車輪 - 井口機工製作所

・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
使用荷重(kg)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38409156SW-180-I重荷重用ツバナシ180.0180.0200023
87,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409165SW-225-I重荷重用ツバナシ220.0225.0250050
205,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409174SW-250-I重荷重用ツバナシ250.0250.0500080
310,300
269,800
296,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
38409183SW-50-K重荷重用ツバツキ76.050.01000.95
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409192SW-70-K重荷重用ツバツキ79.070.02502.3
19,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409201SW-80-K重荷重用ツバツキ100.080.04004.2
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409217SW-100-K重荷重用ツバツキ130.0100.06008.2
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409226SW-130-K重荷重用ツバツキ160.0130.0120014
64,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409235SW-150-K重荷重用ツバツキ170.0150.0150016.8
70,900
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409244SW-180-K重荷重用ツバツキ180.0180.0200023
88,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409253SW-225-K重荷重用ツバツキ220.0225.0250050
209,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409262SW-250-K重荷重用ツバツキ250.0250.0500081
321,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409287SW-185-BS-I極重荷重用(コンパクト)ツバナシ180.0185.0700025
230,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409296SW-250-BS-I極重荷重用(コンパクト)ツバナシ250.0250.01500083
535,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409095SW-50-I重荷重用ツバナシ76.050.01000.95
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38409104SW-70-I重荷重用ツバナシ79.070.02502.3
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38409113SW-80-I重荷重用ツバナシ100.080.04004.2
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38409122SW-100-I重荷重用ツバナシ130.0100.06008.2
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38409131SW-130-I重荷重用ツバナシ160.0130.0120014
58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38409147SW-150-I重荷重用ツバナシ170.0150.0150016.8
64,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38409271SW-130-BS-I極重荷重用(コンパクト)ツバナシ160.0130.0350015.5
110,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38409095SW-50-I02396371SW-50-ISW-50-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 02396371SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
38409104SW-70-I02396396SW-70-ISW-70-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 02396396SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
38409113SW-80-I02396414SW-80-ISW-80-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 02396414SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
38409122SW-100-I02396283SW-100-ISW-100-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 02396283SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
38409131SW-130-I02396317SW-130-ISW-130-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 02396317SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
38409147SW-150-I02396335SW-150-ISW-150-I SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所 02396335SW型特殊車輪(ツバナシ)井口機工製作所1個
60,980
税込67,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする