燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤
主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。
俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。
エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。
ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。



エンジンのかかりが悪くなる前にこれを1本入れておくとRX-8のエンジンもかぶらないでかかります。助かっています!
レース出走時に、いつも入れてます。
効果はわかりませんが、他チームの失笑をいただいてますw
入れて害のあるものでもなさそうですし、ネタついでに試してみてもいいんじゃないでしょうか?
いつも長距離の時には愛用しています。
作業車に使用している古いデリカ 2.8L デーゼル・ターボ なのですが、ハイオク2.5L 並みの パワーが発生し、ディーゼルなので低回転トルクで遊べます。
高級品なので燃費が良くなってもコスト的には同じ燃料費ですが、ゆとりのパワーが発生するため運転者の疲れが少なく、安全運転グッズとして、また、燃費トライアルで遊べたり、最高の商品です。
後続車への黒煙を減らす目的と、長距離ドライブや峠道など、安全運転のために体の疲労を低減させるために、私は遠乗りのときに、いつも使います。
呉スーパーブラックDとの併用で、平均 2,000rpm以下程度で、時速100km維持の巡行速度など、トルクで遊べます。
トルクが上がるために、クリープ現象で、多少の坂道でも登坂します。