曜日別特売

オイルシステム ディーゼル車用

オイルシステム ディーゼル車用 - 呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用 - 呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用 - 呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用 - 呉工業(クレ)オイルシステム ディーゼル車用 - 呉工業(クレ)
(40件のレビュー)

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。
すぐれた耐荷重効果でオイル油膜を強化し、エンジンを保護します。
エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。
煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。
エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。
高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。

用途四輪ディーゼル車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。適合車ディーゼル車寸法(mm)195×95×47質量(g)440危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384099712098
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: ディーゼル車に使用
湯浅商事不動産業

ディーゼル用の添加剤は少ないので信頼できる呉工業の製品を使用してみました。新車での仕様なので、どの程度の効果があるかは分かりませんが、新車の時から使用するのもありかと考え継続して使おうとおもいます!

対象商品 : 38409971
2025-08-12
用途: エンジンオイル交換時
運輸・通信業

コストパフォーマンスがめちゃくちゃいいケミカル剤です!
これ以上の高いケミカル剤を入れてもあまり差異は感じられないです!
このケミカル剤を入れるとエンジンノイズがかなり低減します

1が参考にしています
対象商品 : 38409971
2025-06-10
用途: D:5オイル交換時に
古川製作所

8万キロを超えたので試してみました。エンジンが軽く回るようになったので純正オイル交換で十分効果があります

対象商品 : 38409971
2025-05-06
用途: コストパフォーマンス的に最高
運輸・通信業

なかなかディーゼル車用のケミカル剤は少ないし高めです
このら価格帯でエンジン音が静かになるのはとても良い消費だと思います
追加で4個目、合計6個もリピート買いしてます

2025-01-06
用途: 車のメンテナンス
ひだまり治療院サービス業

二度目の購入です。とにかく燃費が改善し加速も振動も軽減してとても満足しています。

対象商品 : 38409971
2024-03-02
用途: KDH205V ハイエースバン
株式会社福祉用具ジェイエイサービス業

オイル交換時に使用しています
アイドリング時のエンジンが静かになり タペットカバーパッキンのオイルにじみもなくなったようです
多走行ディーゼル車には良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 38409971
2024-01-10
用途: エンジンメンテナンス
有限会社 平澤工務店建設業・工事業

定期的に使用しています。エンジン音が静かになる、トルク、パワーがアップする。
実感として直ぐに感じられます。

対象商品 : 38409971
2023-09-25
用途: 多走行トラックには効目ありです。
その他業種

当初は一本使いましたが次からは偶々なんですけど100cc位しかなく間に合せで入れました。
でも入れた当日から効果があり凄いです、音は静かになり上りでも行けますね!! 間に合わ的に入れたらこれです、それからはオイル交換後に目検でドクドクドク位で1本で4回に分けて節約して使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする