オイルシステム オイルトリートメント

オイルシステム オイルトリートメント - 呉工業(クレ)
(7件のレビュー)

エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤。
エンジンオイルの酸化や機能低下を防ぎ、エンジンとオイルの寿命を延ばします。
高温域でも油膜を保持し、メカニカルノイズを低減します。
油膜を強化してブローバイガスを低減、スラッジの発生も防ぎます。
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにも使用できます

用途四輪自動車ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのエンジンオイル性能の強化適合車ガソリン車・ディーゼル車寸法(mm)192×70×44質量(g)370危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384100052078
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38410005
2021-04-07
用途: 補充用として

OILの規定量が1Lに満たないので、購入しました。特に効果はみられませんが可もなく不可もなしといったところでしょうか。

対象商品 : 38410005
2021-03-03
用途: エンジンオイルの延命
キープスマイルカンパニー

増粘剤をメインとしたオイル延命剤。
エンジンオイルに添加することで若干、オイル交換のサイクルを伸ばすことができる。
煩くなったエンジン音が静かになります。

1が参考にしています
対象商品 : 38410005
2020-10-14
用途: オイル交換時
メンテナンスKMサービス業

粘度が少しあって入れるのに時間が必要でしたが、粘度ある分効果があるのかな? 定期的に使用する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 38410005
2018-02-14
用途: オイル交換時に注入する
fanHouse

多走行距離車両ですので、エンジン保護を重視しオイル交換時に必ず注入しており、エンジンノイズの低減に繋がっております。

1が参考にしています
対象商品 : 38410005
2017-04-13
用途: 定期的に注入

年間2回はエンジンオイル交換します。そのうちの1回に注入します。効果は未知数です。気休めですがやらないよりかはましと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 38410005
2016-04-27
用途: オイル交換後3カ月、オイルの劣化を感じた頃、及び真夏や高負荷運転をするとき

オイルの粘度低下を補うのが目的であるので、軽ワンボックスカーには3回分使えるが、追加投入は出来ないので次回のオイル交換までは使えないが、半年毎のオイル交換には充分間に合っている。
添加後はエンジンの微振動が減るので、粘度が上がった、金属の隙間が油膜で保護されている様な感覚が生まれる。トルク感が増し、ブローバイが減るせいか燃費が良くなった様だ。
実感の湧かない高価で下手な添加物の入った物よりは、よっぽど性能(効果)を実感でき費用対効果に優れた商品だと思う。
添加時にオイルレベルに注意が必要。

4が参考にしています
対象商品 : 38410005
2016-10-19
用途: 自家用車メンテ

間違って買ってしまいました。この手のものを入れるのであれば、オイル交換するのがよいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする