アルミ・スノーブラシ(E型)

アルミ・スノーブラシ(E型) - コンパル
(3件のレビュー)

クルマに積もった雪を手早く落とし。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ製。携帯に便利な伸縮式。

質量(g)415材質アルミニウム、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)約265×730~1200幅(mm)265伸縮サイズ(mm)730~1200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38411064-
オープン
取扱い終了
19789884-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19789884
2022-03-07
用途: 車両の雪降ろし

今年は、大雪でしたので来年以降用途して購入しました。

対象商品 : 19789884
2017-03-06
用途: マイカーの除雪

予め凍結、降霜や降雪が予想される時はフロント、リァガラスのワイパーブレードブレードを立てて置き、また凍ったガラス面を無理に剥がすとガラスに傷が付きます。ぬるま湯で溶かしてスノーブラシを使うといいでしょう。と言うことで積もった雪を無理やり速く落とせない時もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 38411064
2015-02-04
用途: 自動車についた雪かき

軽くて使いやすい。
高齢者でも問題なく作業できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする