安全地帯用ハンドル

安全地帯用ハンドル - Devcon(デブコン)安全地帯用ハンドル - Devcon(デブコン)安全地帯用ハンドル - Devcon(デブコン)安全地帯用ハンドル - Devcon(デブコン)

安全地帯専用ローラーハンドルです。
紙管ローラー、縮毛ローラーを使用できます。

用途安全地帯専用塗装具。全長(mm)340材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール種類ハンドル径(Φmm)40主な用途安全地帯専用塗装具内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35243047A90071250330
1,820
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
35243031A90072120230
1,404
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする