Devcon(デブコン)
安全地帯用縮毛ローラー
安全地帯AS2500用ローラー
用途
中目凹凸仕上げ用
種類
ローラー
材質(ローラー部)
紙
主な用途
中目凹凸仕上げ用
注意
※AS-2500専用。AS-150にはご使用頂けません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35242995
A90031
1袋(2本)
354-2165
130
220
9
¥
6,628
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
35242986
A90032
1袋(3本)
354-2173
90
100
4
¥
6,780
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください