スライドスイッチ Aシリーズ

スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はできません。尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能動作
端子形状
耐電圧
耐熱性
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444795AS-12APON-ONPC端子AC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
296
288
317(税込)
当日出荷
38444804AS-13APON-OFF-ONPC端子AC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
318
309
340(税込)
当日出荷
38444822AS-22APON-ONPC端子AC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
356
349
384(税込)
当日出荷
38444777AS-12ABON-ONブラケットマウント形AC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
331
329
362(税込)
当日出荷
75798791AS-13ABON-OFF-ONブラケットマウント形AC 500V 1分間以上はんだごて使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下 (20mV 10mAにて)
353
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
38444786AS-12AHON-ONPC-H端子AC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
342
339
373(税込)
当日出荷
38444813AS-22AHON-ONPC-H端子AC500V 1分間以上はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下(20mV 10mAにて)
405
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
75798807AS-13AHON-OFF-ONPC-H端子AC 500V 1分間以上はんだごて使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
50以下 (20mV 10mAにて)
363
359
395(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38444795
2019-04-09
用途: 電子回路製作

操作は軽い方です.小型ですが指先で操作しにくいことはないです.リードは細い割には固い材質でしっかりしたものです.
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする