ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

高トルク普及用(BD型)

種類軸付タイプ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
材質
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38469313BD-201個-4064624020(H7)188S45C480196
22,99021,980
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38469322BD-221個-4470654122(H7)200S45C430265
28,80027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38469331BD-251個-5080704325(H7)220S45C390392
38,60036,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38469347BD-301個-6097895630(H7)275S45C310588
62,56059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469356BD-351個-701101006235(H7)310S45C270941
77,20069,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469365BD-401個-801221147040(H7)350S45C2301422
98,01096,980
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469374BD-451個-901401257645(H7)390S45C2102010
118,950109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469383BD-501個-1001561358050(H7)426S45C1902648
162,750159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469392BD-601個-1201851508460(H7)485S45C1604511
239,950219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469401BSD-301個-6097895630(H7)275SUS304150282
123,060119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
23179864BD-60【ワケあり】1個※理由あり(未使用・未開封)1201851508460(H7)485S45C1604511
218,130199,000
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
38469243BD-61セット(10個)-122525186(H7)75S45C13006
5,200
取扱い終了
返品不可
38469252BD-81セット(10個)-163028198(H7)86S45C110014
5,500
取扱い終了
返品不可
38469261BD-101セット(10個)-2034342310(H7)102S45C95026
6,000
取扱い終了
返品不可
38469277BD-121セット(2個)-2441422912(H7)125S45C78044
8,100
取扱い終了
返品不可
38469286BD-141セット(2個)-28494731.514(H7)143S45C68070
10,500
取扱い終了
返品不可
38469295BD-161セット(2個)-32545234.516(H7)158S45C60098
12,400
取扱い終了
返品不可
38469304BD-181セット(2個)-3660604018(H7)180S45C530147
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする