三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
JIS-B1454C型
総焼入れ耐摩用
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類
標準タイプ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38469505
HJ-25
1個
44
10(H8/m6)
15
30
25(H7)
105
600
324
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469514
HJ-30
1個
51
11.5(H8/m6)
17.5
35
30(H7)
122
500
481
¥
20,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38469426
HJ-8
1個
15
3.5(H8/m6)
5
10
8(H7)
36
1700
13
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38469417
HJ-6
1セット(10個)
12
3(H8/m6)
4.5
9
6(H7)
31
1800
8
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
38469435
HJ-10
1セット(10個)
19
4.5(H8/m6)
6
11
10(H7)
42
1400
30
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
38469444
HJ-12
1セット(10個)
23
5(H8/m6)
7.5
13
12(H7)
52
1100
39
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38469453
HJ-14
1セット(10個)
26
5.8(H8/m6)
8.5
16
14(H7)
59
1000
58
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
38469462
HJ-16
1セット(10個)
30
6.5(H8/m6)
11
20
16(H7)
74
850
91
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
38469471
HJ-18
1セット(5個)
33
7(H8/m6)
11.7
23.5
18(H7)
81
800
137
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
38469487
HJ-20
1セット(5個)
36
8(H8/m6)
12.5
25
20(H7)
87
700
177
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
38469496
HJ-22
1セット(5個)
40
9(H8/m6)
13.5
27
22(H7)
94
650
235
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください