三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
種類
軸付タイプ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法P(Φmm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38469611
HJD-25
1個
44
63
52.5
10(H8/m6)
15
30
25(H7)
168
430
255
¥
28,560
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469627
HJD-30
1個
51
73
61
11.5(H8/m6)
17.5
35
30(H7)
195
380
382
¥
36,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38469523
HJD-6
1セット(10個)
12
18.5
15.5
3(H8/m6)
4.5
9
6(H7)
49.5
1400
6
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
38469532
HJD-8
1セット(10個)
15
22
18
3.5(H8/m6)
5
10
8(H7)
58
1250
10
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
38469541
HJD-10
1セット(10個)
19
25.5
21
4.5(H8/m6)
6
11
10(H7)
67.5
1000
24
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
38469557
HJD-12
1セット(10個)
23
31
26
5(H8/m6)
7.5
13
12(H7)
83
830
31
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
38469566
HJD-14
1セット(10個)
26
35.5
29.5
5.8(H8/m6)
8.5
16
14(H7)
94.5
730
46
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
38469575
HJD-16
1セット(10個)
30
43.5
37
6.5(H8/m6)
11
20
16(H7)
117.5
630
73
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
38469584
HJD-18
1セット(5個)
33
48
40.5
7(H8/m6)
11.7
23.5
18(H7)
129
570
110
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
38469593
HJD-20
1セット(5個)
36
52
43.5
8(H8/m6)
12.5
25
20(H7)
139
530
137
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
38469602
HJD-22
1セット(5個)
40
56
47
9(H8/m6)
13.5
27
22(H7)
150
470
186
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください