軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型

軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

回転と摺動が同時に伝達出来ます。

種類軸付タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472497K-10P102065スライド量:302031388300801910(H7)450(0/-F)
47,580
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472506K-12P122585スライド量:352537510.54008023.512(H7)584.5(0/-F)
49,670
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472515K-16P163295スライド量:403052534.54007534.516(H7)638.5(0/-F)
58,230
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472524K-20P2242110スライド量:454062756.56009037.520(H7)880.5(0/-F)
74,520
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472533K-25P3050125スライド量:604070985.580010039.525(H7)1125.5(0/-F)
86,830
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472542K-30P3560140スライド量:6055891010.580011552.530(H7)1188.5(0/-F)
118,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする