NBK(鍋屋バイテック会社)
SAN ストッパスクリュー
内容量
1個
全48種類を絞り込む
ねじ寸法M
選択してください
M4×0.5
M5×0.5
M6×0.75
M8×0.75
M10×1
M12×1
M16×1.5
寸法L(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
60
80
100
寸法H(mm)
4
5
6
8
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ寸法M
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38477817
SAN-M4-20-B
M4×0.5
スチール
20
4
4
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477826
SAN-M4-30-B
M4×0.5
スチール
30
4
4
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477835
SAN-M5-20-B
M5×0.5
スチール
20
4
4
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477844
SAN-M5-30-B
M5×0.5
スチール
30
4
4
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477853
SAN-M6-20-B
M6×0.75
スチール
20
4
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477862
SAN-M6-30-B
M6×0.75
スチール
30
4
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477871
SAN-M6-35-B
M6×0.75
スチール
35
4
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477887
SAN-M6-40-B
M6×0.75
スチール
40
4
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477896
SAN-M6-50-B
M6×0.75
スチール
50
4
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477905
SAN-M6-60-B
M6×0.75
スチール
60
4
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477914
SAN-M8-25-B
M8×0.75
スチール
25
5
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38477923
SAN-M8-30-B
M8×0.75
スチール
30
5
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477932
SAN-M8-40-B
M8×0.75
スチール
40
5
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477941
SAN-M8-50-B
M8×0.75
スチール
50
5
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477957
SAN-M8-60-B
M8×0.75
スチール
60
5
6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477966
SAN-M10-40-B
M10×1
スチール
40
6
8
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477975
SAN-M10-50-B
M10×1
スチール
50
6
8
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477984
SAN-M10-60-B
M10×1
スチール
60
6
8
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38477993
SAN-M12-40-B
M12×1
スチール
40
6
10
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478002
SAN-M12-60-B
M12×1
スチール
60
6
10
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478011
SAN-M12-80-B
M12×1
スチール
80
6
10
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478027
SAN-M16-60-B
M16×1.5
スチール
60
8
14
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478036
SAN-M16-80-B
M16×1.5
スチール
80
8
14
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478045
SAN-M16-100-B
M16×1.5
スチール
100
8
14
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478054
SANS-M4-20-B
M4×0.5
ステンレス
20
4
4
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478063
SANS-M4-30-B
M4×0.5
ステンレス
30
4
4
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478072
SANS-M5-20-B
M5×0.5
ステンレス
20
4
4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478081
SANS-M5-30-B
M5×0.5
ステンレス
30
4
4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478097
SANS-M6-20-B
M6×0.75
ステンレス
20
4
5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38478106
SANS-M6-30-B
M6×0.75
ステンレス
30
4
5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478115
SANS-M6-35-B
M6×0.75
ステンレス
35
4
5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478124
SANS-M6-40-B
M6×0.75
ステンレス
40
4
5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478133
SANS-M6-50-B
M6×0.75
ステンレス
50
4
5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478142
SANS-M6-60-B
M6×0.75
ステンレス
60
4
5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478151
SANS-M8-25-B
M8×0.75
ステンレス
25
5
6
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478167
SANS-M8-30-B
M8×0.75
ステンレス
30
5
6
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478176
SANS-M8-40-B
M8×0.75
ステンレス
40
5
6
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478185
SANS-M8-50-B
M8×0.75
ステンレス
50
5
6
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478194
SANS-M8-60-B
M8×0.75
ステンレス
60
5
6
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478203
SANS-M10-40-B
M10×1
ステンレス
40
6
8
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478212
SANS-M10-50-B
M10×1
ステンレス
50
6
8
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478221
SANS-M10-60-B
M10×1
ステンレス
60
6
8
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478237
SANS-M12-40-B
M12×1
ステンレス
40
6
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478246
SANS-M12-60-B
M12×1
ステンレス
60
6
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478255
SANS-M12-80-B
M12×1
ステンレス
80
6
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478264
SANS-M16-60-B
M16×1.5
ステンレス
60
8
14
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478273
SANS-M16-80-B
M16×1.5
ステンレス
80
8
14
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38478282
SANS-M16-100-B
M16×1.5
ステンレス
100
8
14
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください