フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)
(9件のレビュー)

熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理

ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長L(mm)
外径D(Φmm)
線径d(Φmm)
最大たわみ(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38498101FP030-500-0.250030.215000.0003
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38498117FP030-500-0.2650030.2610000.0011
1,590
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498126FP030-500-0.350030.38000.0024
1,590
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498135FP030-500-0.3550030.355000.0055
1,590
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498144FP030-500-0.450030.43000.0114
1,590
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
38498153FP040-500-0.350040.37000.0009
1,590
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498162FP040-500-0.3550040.358000.0021
1,590
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498171FP040-500-0.4550040.455000.0080
1,590
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498187FP040-500-0.550040.53000.0142
1,590
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
38498196FP040-500-0.650040.62500.0386
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38498205FP050-500-0.3550050.3514000.0010
1,720
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
38498214FP050-500-0.4550050.459000.0038
1,720
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
38498223FP050-500-0.550050.57000.0067
1,720
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
38498232FP050-500-0.650050.64500.0178
1,720
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498241FP050-500-0.750050.73000.0412
1,720
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498257FP060-500-0.3550060.3513000.0006
1,720
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
38498266FP060-500-0.550060.510000.0037
1,720
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498275FP060-500-0.650060.65000.0096
1,720
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498284FP060-500-0.750060.74000.0220
1,720
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
38498293FP060-500-0.950060.92500.0868
1,720
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498302FP070-500-0.550070.514000.0022
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498311FP070-500-0.750070.77000.0131
1,920
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498327FP070-500-0.950070.93500.0507
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498336FP070-500-1.0500712500.0903
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498345FP070-500-1.250071.21500.2487
1,940
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
38498354FP080-1000-0.6100080.615000.0019
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38498363FP080-1000-0.7100080.714000.0042
1,960
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38498372FP080-1000-0.8100080.812000.0086
2,020
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38498381FP090-1000-0.8100090.812000.0058
2,070
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498397FP090-1000-0.9100090.910000.0108
2,060
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498406FP100-1000-0.71000100.724000.0020
2,160
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38498415FP100-1000-0.81000100.820000.0041
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38498424FP100-1000-1.0100010113000.0134
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38498433FP120-1000-0.91000120.921000.0042
2,340
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
38498442FP120-1000-1.0100012117000.0073
2,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38498451FP120-1000-1.21000121.213000.0193
2,490
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
38498467FP140-1000-1.21000141.215000.0116
2,640
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498476FP140-1000-1.41000141.412000.0262
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498485FP160-1000-1.41000161.413500.0168
2,960
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498494FP160-1000-1.61000161.611000.0342
3,060
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498503FP180-1000-1.61000181.614000.0232
3,250
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498512FP180-1000-1.81000181.810000.0433
3,570
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498521FP200-1000-1.81000201.814000.0306
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38498537FP200-1000-2.0100020210000.0535
4,020
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
38498546FP230-1000-2.0100023214000.0337
4,410
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
38498555FP230-1000-2.31000232.312000.0708
4,700
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498564FP260-1000-2.31000262.314000.0471
5,140
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498573FP260-1000-2.61000262.611000.0904
5,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
38498582FP300-1000-2.61000302.610000.0563
6,220
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38498135
2020-11-29
用途: ハンマータッカーの部品

ワカイのハンマータッカーのバネに長さをカットして使用しました。正規品ではないですが問題なくタッカーが使用出来ています。

対象商品 : 38498214
2020-11-07
用途: 引っ張りばね

サイズも沢山あって思っていた通りの用途に使用出来ました、短く切って使えば安上がりなため重宝しています、

対象商品 : 38498372
2020-08-23
用途: 短くきってトーションバネにする

0.8ミリ外径8ミリを購入しました。0.9ミリ外径8ミリが欲しかったのですが、残念ながらラインナップ無し。

対象商品 : 38498381
2018-04-04
用途: ドアの自作オートクローズの部品

ドアの自作オートクローズの部品として、安いので、それなりの商品かなと思っていたのですが、作りもしっかりしていて耐久性もありそうです。

2017-10-26
用途: コイルばね FP(ピアノ線) 注文コード / 品番

やっぱり、ステンレスの方がいいなあ。
ステンレスにしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 38498101
2016-11-06
用途: からくり装置の部品として
教育・研究機関

望んでいたものでした。装置設計者としては、ばね定数を表示してほしい。このメーカーの部品仕様の初張力の単位記号のNとkgfの表示が逆です。

1が参考にしています
対象商品 : 38498424
2015-08-07
用途: 楽器の作成
その他業種

ペンチで簡単に自由な長さに切ることができ、思い通りに使うことができた。
バネののびも柔軟性も問題なし。

対象商品 : 38498101
2013-05-25
用途: コードの折れ断線防止
有限会社モノクローム新潟

2.5Φが欲しいのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする