フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)
(5件のレビュー)
ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38498591FS030-500-0.230.2
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38498607FS030-500-0.2630.26
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498616FS030-500-0.330.3
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498625FS030-500-0.3530.35
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498634FS030-500-0.430.4
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38498643FS040-500-0.340.3
2,140
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
38498652FS040-500-0.3540.35
2,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38498661FS040-500-0.4540.45
2,140
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498677FS040-500-0.540.5
2,140
1,998
2,198(税込)
29日以内出荷
返品不可
38498686FS040-500-0.640.6
2,140
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38498695FS050-500-0.3550.35
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38498704FS050-500-0.4550.45
2,170
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
38498713FS050-500-0.550.5
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38498722FS050-500-0.650.6
2,170
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
38498731FS050-500-0.750.7
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498747FS060-500-0.3560.35
2,710
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498756FS060-500-0.560.5
2,710
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
38498765FS060-500-0.660.6
2,710
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498774FS060-500-0.760.7
2,710
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
38498783FS060-500-0.960.9
2,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38498792FS070-500-0.570.5
2,710
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
38498801FS070-500-0.770.7
2,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38498817FS070-500-0.970.9
2,710
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498826FS070-500-1.071
2,710
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498835FS070-500-1.271.2
2,710
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498844FS080-500-0.580.5
3,280
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
38498853FS080-500-0.780.7
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498862FS080-500-0.980.9
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498871FS080-500-1.081
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
38498887FS080-500-1.281.2
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498896FS090-500-0.690.6
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498905FS090-500-0.890.8
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498914FS090-500-1.091
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498923FS090-500-1.291.2
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498932FS090-500-1.491.4
3,280
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
38498941FS100-500-0.6100.6
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498957FS100-500-0.9100.9
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498966FS100-500-1.0101
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38498975FS100-500-1.2101.2
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498984FS100-500-1.4101.4
3,280
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38498993FS120-500-0.7120.7
4,910
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499002FS120-500-0.9120.9
4,910
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38499011FS120-500-1.2121.2
4,910
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
38499027FS120-500-1.4121.4
4,910
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499036FS120-500-1.6121.6
4,910
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499045FS140-500-0.8140.8
4,910
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
38499054FS140-500-1.0141
4,910
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
38499063FS140-500-1.4141.4
4,910
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499072FS140-500-1.6141.6
4,910
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499081FS140-500-2.0142
4,910
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38498652
2024-07-01
用途: コード断線防止用として
農・林・水産業

コードのサイズに適用するサイズを探していて見つけました、コードの根元の屈曲で生じる断線を防止するための流用になります、もう少し張りが有ると良いのですが、サイズから言うとこれが限界なのか、それは分かりませんがしばらく流用します

対象商品 : 38498704
2020-05-01
用途: 郵便ポストの蓋の開閉制御
その他業種

商品自体は不満はないのですが、封筒でも送付できるのに、送料500円で立派な段ボール箱で送られて来ました。もっと簡素化できないでしょうか。

対象商品 : 38498713
2019-06-25
用途: 自転車のシフトアウターの保護用に流用
製造業

通常の利用とは違い、自転車のシフトインナーケーブルの保護用に流用しました。とてもうまくいき、大変良かったです。

対象商品 : 38498941
2014-04-16
用途: シャンデリアのスワロフスキー・クリスタルを、組み付ける丸環金具として

本来は、線径0.5mmの品物が、欲しかったのです。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 38498957
2019-02-08
用途: オイルキャッチタンク(ロードスター)用ホースの強化用に・・・
その他業種

強化用に使おうと購入、ホースの中に入れ込んで使おうかなと思いましたが、これが思ったよりも大変で途中で断念。その後強化されてるようなホースを発見しそちらを使用する事に。使用目的以外には使わないってことですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする