曜日別特売

ねじりコイルばね Aタイプ

ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプ - サンエス(昌和発條製作所)
(3件のレビュー)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
全90種類を絞り込む
内径Di(mm)
線径d(Φmm)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径Di(mm)
寸法a(mm)
線径d(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38499142STA03-03-0111袋(10個)3150.30.038
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499151STA03-03-0141袋(10個)3150.30.029
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499167STA03-03-0211袋(10個)3150.30.024
1,850
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38499176STA03-04-0141袋(10個)3150.40.118
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499185STA03-04-0191袋(10個)3150.40.09
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499194STA03-04-0281袋(10個)3150.40.073
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499203STA03-05-0131袋(10個)3150.50.279
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499212STA03-05-0231袋(10個)3150.50.213
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499221STA03-05-0341袋(10個)3150.50.173
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499237STA04-04-0141袋(10個)4200.40.091
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
38499246STA04-04-0191袋(10個)4200.40.069
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38499255STA04-04-0281袋(10個)4200.40.056
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38499264STA04-05-0181袋(10個)4200.50.217
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38499273STA04-05-0231袋(10個)4200.50.166
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499282STA04-05-0341袋(10個)4200.50.134
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499291STA04-06-0211袋(10個)4200.60.44
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499307STA04-06-0281袋(10個)4200.60.336
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499316STA04-06-0411袋(10個)4200.60.272
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499325STA05-05-0181袋(10個)5200.50.177
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499334STA05-05-0231袋(10個)5200.50.135
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499343STA05-05-0341袋(10個)5200.50.109
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499352STA05-06-0211袋(10個)5200.60.361
1,850
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38499361STA05-06-0281袋(10個)5200.60.276
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499377STA05-06-0411袋(10個)5200.60.223
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499386STA05-07-0251袋(10個)5200.70.657
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38499395STA05-07-0331袋(10個)5200.70.502
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499404STA05-07-0481袋(10個)5200.70.407
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38499413STA06-06-0211袋(5個)6200.60.306
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499422STA06-06-0281袋(5個)6200.60.234
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499431STA06-06-0411袋(5個)6200.60.189
1,990
1,988
2,187(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499447STA06-08-0291袋(5個)6200.80.94
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499456STA06-08-0371袋(5個)6200.80.718
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499465STA06-08-0551袋(5個)6200.80.582
1,990
1,988
2,187(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499474STA06-10-0361袋(5個)62012.229
1,990
1,988
2,187(税込)
翌日出荷
返品不可
38499483STA06-10-0471袋(5個)62011.705
1,990
1,988
2,187(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499492STA06-10-0691袋(5個)62011.38
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499501STA07-07-0251袋(5個)7300.70.486
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499517STA07-07-0331袋(5個)7300.70.372
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499526STA07-07-0481袋(5個)7300.70.301
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499535STA07-09-0321袋(5個)7300.91.296
1,990
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38499544STA07-09-0421袋(5個)7300.90.997
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499553STA07-09-0621袋(5個)7300.90.802
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499562STA07-12-0431袋(5個)7301.23.946
1,990
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38499571STA07-12-0561袋(5個)7301.23.018
1,990
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38499587STA07-12-0831袋(5個)7301.22.443
1,990
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
38499596STA08-08-0291袋(5個)8350.81.049
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499605STA08-08-0371袋(5個)8350.80.556
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499614STA08-08-0551袋(5個)8350.80.45
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499623STA08-09-0321袋(5個)8350.91.662
1,990
1,988
2,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
38499632STA08-09-0421袋(5個)8350.90.88
1,810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38499754
2023-12-27
用途: 試作品製作用
株式会社デオック製造業

ちょうどよかったが設計者が巻き数を間違えて設計したので使えなかった。残念

対象商品 : 38499255
2019-08-26
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

機械のメンテナンス時の代用品を探していました。修理のうえで助かりました。

対象商品 : 38499754
2014-04-17
用途: 自宅冷蔵庫ドアの修理

製品を受け取るまではバネの強さが適当か少し心配でしたが、使ってみたらちょうど良く心配は杞憂に終わりました。ねじり(開きの)角度は本当は鋭角の物が欲しかったのですが、直角の物しかなかったのでこれを購入して改造して使い、うまくいきました。
(納期ですが10日くらいでしたが、もう少し早ければ・・という気持ちはあります。これは私のわがままですのでお許しを)
それ以外は全く問題なく使えています。
ものたろうさんは多様な品物が揃っていますので、いざというときに本当に頼りになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする