曜日別特売

BJ331 ミニジャッキ

BJ331 ミニジャッキ - イマオコーポレーション
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38533512BJ331-06001637662513M6×1
920
829
912(税込)
5日以内出荷
38533521BJ331-060026431262513M6×1
990
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533537BJ331-08001845873017M8×1.25
1,130
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533546BJ331-080028531673017M8×1.25
1,130
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533555BJ331-1000110581084019M10×1.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533564BJ331-1000210682084019M10×1.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533573BJ331-12001127212105024M12×1.75
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533582BJ331-12002128424105024M12×1.75
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533591BJ331-16001168916136030M16×2
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533607BJ331-160021610532136030M16×2
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533616BJ331-200012011520158036M20×2.5
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38533625BJ331-200022013540158036M20×2.5
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする