9/27より値下げ!現場を応援
BJ331-12001 BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーション 38533573

BJ331 ミニジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)72
内容量1個注文コード38533573品番BJ331-12001
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)値下げ
¥1,798
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
M12×1.75
質量(g)
110
許容荷重(N)
15100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする