BJ701 ロケートボルト(高精度型)

BJ701 ロケートボルト(高精度型) - イマオコーポレーション
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38535673BJ701-1204512(-0.005/-0.013)2357451810M12×1.7552
1,310
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535682BJ701-1205512(-0.005/-0.013)3367551810M12×1.7559
1,340
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535691BJ701-1206512(-0.005/-0.013)4377651810M12×1.7568
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535707BJ701-1207512(-0.005/-0.013)5387751810M12×1.7576
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535716BJ701-1605516(-0.005/-0.013)3071552414M16×2120
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535725BJ701-1606516(-0.005/-0.013)4081652414M16×2134
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38535734BJ701-1607516(-0.005/-0.013)5091752414M16×2145
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする