イマオコーポレーション
BJ732 スラストボルト
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38540126
BJ732-06025
SCM435
7
30
10
M6×1
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540135
BJ732-06035
SCM435
9
40
10
M6×1
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540144
BJ732-06045
SCM435
11
50
10
M6×1
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540153
BJ732-08030
SCM435
16
36
13
M8×1.25
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540162
BJ732-08040
SCM435
19
46
13
M8×1.25
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540171
BJ732-08050
SCM435
22
56
13
M8×1.25
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540187
BJ732-10040
SCM435
33
48
17
M10×1.5
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540196
BJ732-10050
SCM435
38
58
17
M10×1.5
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540205
BJ732-10060
SCM435
42
68
17
M10×1.5
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540214
BJ732-12050
SCM435
60
50
19
M12×1.75
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540223
BJ732-12060
SCM435
65
70
19
M12×1.75
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540232
BJ732-12070
SCM435
70
80
19
M12×1.75
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540241
BJ732-16055
SCM435
110
55
24
M16×2
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540257
BJ732-16065
SCM435
125
75
24
M16×2
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540266
BJ732-16075
SCM435
135
85
24
M16×2
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540275
BJ732-20060
SCM435
205
75
30
M20×2.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540284
BJ732-20075
SCM435
235
90
30
M20×2.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540293
BJ732-20090
SCM435
265
105
30
M20×2.5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540302
BJ732-24060
SCM435
325
78
36
M24×3
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540311
BJ732-24080
SCM435
380
98
36
M24×3
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540327
BJ732-24100
SCM435
430
118
36
M24×3
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540336
BJ732-06025-SUS
SUS440C
7
30
10
M6×1
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540345
BJ732-06035-SUS
SUS440C
9
40
10
M6×1
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540354
BJ732-06045-SUS
SUS440C
11
50
10
M6×1
¥
870
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540363
BJ732-08030-SUS
SUS440C
16
36
13
M8×1.25
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540372
BJ732-08040-SUS
SUS440C
19
46
13
M8×1.25
¥
990
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540381
BJ732-08050-SUS
SUS440C
22
56
13
M8×1.25
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540397
BJ732-10040-SUS
SUS440C
33
48
17
M10×1.5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540406
BJ732-10050-SUS
SUS440C
38
58
17
M10×1.5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540415
BJ732-10060-SUS
SUS440C
42
68
17
M10×1.5
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540424
BJ732-12050-SUS
SUS440C
60
50
19
M12×1.75
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540433
BJ732-12060-SUS
SUS440C
65
70
19
M12×1.75
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38540442
BJ732-12070-SUS
SUS440C
70
80
19
M12×1.75
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください