曜日別特売

SE スイベルアイボルト

SE スイベルアイボルト - イマオコーポレーションSE スイベルアイボルト - イマオコーポレーション

別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38549847SE10スチール製0.4216.2644.517.9
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38549856SE12スチール製0.4316.2644.517.9
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549865SE16スチール製0.823.1163.522.6
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549874SE20スチール製1.3923.1163.522.6
23,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549883SE10-SUSSUS製0.4216.2644.517.9
43,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549892SE12-SUSSUS製0.4316.2644.517.9
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549901SE16-SUSSUS製0.823.1163.522.6
53,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549917SE20-SUSSUS製1.3923.1163.522.6
69,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする