フィットリンクローラチェーン FT25

フィットリンクローラチェーン FT25 - KANA(片山チエン)

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64内容量1セット
全79種類を絞り込む
ユニットリンク数
79種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38556813FT25-2JL(リンク)1、K(ジョイントリンク)1個1
190
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556822FT25-4JL(リンク)3、K(ジョイントリンク)1個3
180
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556831FT25-6JL(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個5
190
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556847FT25-8JL(リンク)7、K(ジョイントリンク)1個7
220
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556856FT25-10JL(リンク)9、K(ジョイントリンク)1個9
220
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556865FT25-12JL(リンク)11、K(ジョイントリンク)1個11
250
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556874FT25-14JL(リンク)13、K(ジョイントリンク)1個13
260
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556883FT25-16JL(リンク)15、K(ジョイントリンク)1個15
270
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556892FT25-18JL(リンク)17、K(ジョイントリンク)1個17
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556901FT25-20JL(リンク)19、K(ジョイントリンク)1個19
290
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556917FT25-22JL(リンク)21、K(ジョイントリンク)1個21
320
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556926FT25-24JL(リンク)23、K(ジョイントリンク)1個23
330
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556935FT25-26JL(リンク)25、K(ジョイントリンク)1個25
350
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556944FT25-28JL(リンク)27、K(ジョイントリンク)1個27
360
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556953FT25-30JL(リンク)29、K(ジョイントリンク)1個29
380
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556962FT25-32JL(リンク)31、K(ジョイントリンク)1個31
390
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556971FT25-34JL(リンク)33、K(ジョイントリンク)1個33
400
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556987FT25-36JL(リンク)35、K(ジョイントリンク)1個35
420
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
38556996FT25-38JL(リンク)37、K(ジョイントリンク)1個37
440
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557005FT25-40JL(リンク)39、K(ジョイントリンク)1個39
450
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557014FT25-42JL(リンク)41、K(ジョイントリンク)1個41
450
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557023FT25-44JL(リンク)43、K(ジョイントリンク)1個43
470
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557032FT25-46JL(リンク)45、K(ジョイントリンク)1個45
490
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557041FT25-48JL(リンク)47、K(ジョイントリンク)1個47
510
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557057FT25-50JL(リンク)49、K(ジョイントリンク)1個49
520
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
38557066FT25-52JL(リンク)51、K(ジョイントリンク)1個51
530
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557075FT25-54JL(リンク)53、K(ジョイントリンク)1個53
550
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557084FT25-56JL(リンク)55、K(ジョイントリンク)1個55
560
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557093FT25-58JL(リンク)57、K(ジョイントリンク)1個57
580
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557102FT25-60JL(リンク)59、K(ジョイントリンク)1個59
590
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557111FT25-62JL(リンク)61、K(ジョイントリンク)1個61
610
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557127FT25-64JL(リンク)63、K(ジョイントリンク)1個63
620
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557136FT25-66JL(リンク)65、K(ジョイントリンク)1個65
640
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557145FT25-68JL(リンク)67、K(ジョイントリンク)1個67
650
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557154FT25-70JL(リンク)69、K(ジョイントリンク)1個69
660
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557163FT25-72JL(リンク)71、K(ジョイントリンク)1個71
680
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557172FT25-74JL(リンク)73、K(ジョイントリンク)1個73
680
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557181FT25-76JL(リンク)75、K(ジョイントリンク)1個75
710
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557197FT25-78JL(リンク)77、K(ジョイントリンク)1個77
730
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557206FT25-80JL(リンク)79、K(ジョイントリンク)1個79
740
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557215FT25-82JL(リンク)81、K(ジョイントリンク)1個81
750
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557224FT25-84JL(リンク)83、K(ジョイントリンク)1個83
760
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557233FT25-86JL(リンク)85、K(ジョイントリンク)1個85
780
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557242FT25-88JL(リンク)87、K(ジョイントリンク)1個87
790
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557251FT25-90JL(リンク)89、K(ジョイントリンク)1個89
810
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557267FT25-92JL(リンク)91、K(ジョイントリンク)1個91
830
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557276FT25-94JL(リンク)93、K(ジョイントリンク)1個93
840
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557285FT25-96JL(リンク)95、K(ジョイントリンク)1個95
930
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557294FT25-98JL(リンク)97、K(ジョイントリンク)1個97
930
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557303FT25-100JL(リンク)99、K(ジョイントリンク)1個99
930
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする