曜日別特売

フィットリンクローラチェーン FT35

フィットリンクローラチェーン FT35 - KANA(片山チエン)
(3件のレビュー)

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16内容量1セット
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38557601FT35-2JL(リンク)1、K(ジョイントリンク)1個
180
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557617FT35-4JL(リンク)3、K(ジョイントリンク)1個
170
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557626FT35-6JL(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個
190
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557635FT35-8JL(リンク)7、K(ジョイントリンク)1個
220
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557644FT35-10JL(リンク)9、K(ジョイントリンク)1個
240
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557653FT35-12JL(リンク)11、K(ジョイントリンク)1個
260
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557662FT35-14JL(リンク)13、K(ジョイントリンク)1個
280
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557671FT35-16JL(リンク)15、K(ジョイントリンク)1個
290
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557687FT35-18JL(リンク)17、K(ジョイントリンク)1個
320
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557696FT35-20JL(リンク)19、K(ジョイントリンク)1個
340
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557705FT35-22JL(リンク)21、K(ジョイントリンク)1個
360
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
38557714FT35-24JL(リンク)23、K(ジョイントリンク)1個
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557723FT35-26JL(リンク)25、K(ジョイントリンク)1個
400
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
38557732FT35-28JL(リンク)27、K(ジョイントリンク)1個
430
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557741FT35-30JL(リンク)29、K(ジョイントリンク)1個
450
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557757FT35-32JL(リンク)31、K(ジョイントリンク)1個
450
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557766FT35-34JL(リンク)33、K(ジョイントリンク)1個
490
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557775FT35-36JL(リンク)35、K(ジョイントリンク)1個
510
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557784FT35-38JL(リンク)37、K(ジョイントリンク)1個
530
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557793FT35-40JL(リンク)39、K(ジョイントリンク)1個
540
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557802FT35-42JL(リンク)41、K(ジョイントリンク)1個
560
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557811FT35-44JL(リンク)43、K(ジョイントリンク)1個
590
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557827FT35-46JL(リンク)45、K(ジョイントリンク)1個
610
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557836FT35-48JL(リンク)47、K(ジョイントリンク)1個
630
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557845FT35-50JL(リンク)49、K(ジョイントリンク)1個
650
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
38557854FT35-52JL(リンク)51、K(ジョイントリンク)1個
670
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557863FT35-54JL(リンク)53、K(ジョイントリンク)1個
680
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
38557872FT35-56JL(リンク)55、K(ジョイントリンク)1個
710
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557881FT35-58JL(リンク)57、K(ジョイントリンク)1個
730
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557897FT35-60JL(リンク)59、K(ジョイントリンク)1個
750
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557906FT35-62JL(リンク)61、K(ジョイントリンク)1個
780
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557915FT35-64JL(リンク)63、K(ジョイントリンク)1個
790
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557924FT35-66JL(リンク)65、K(ジョイントリンク)1個
810
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557933FT35-68JL(リンク)67、K(ジョイントリンク)1個
840
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557942FT35-70JL(リンク)69、K(ジョイントリンク)1個
930
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38557951FT35-72JL(リンク)71、K(ジョイントリンク)1個
930
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557967FT35-74JL(リンク)73、K(ジョイントリンク)1個
930
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557976FT35-76JL(リンク)75、K(ジョイントリンク)1個
930
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38557985FT35-78JL(リンク)77、K(ジョイントリンク)1個
930
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38557994FT35-80JL(リンク)79、K(ジョイントリンク)1個
1,000
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558003FT35-82JL(リンク)81、K(ジョイントリンク)1個
1,000
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558012FT35-84JL(リンク)83、K(ジョイントリンク)1個
1,000
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558021FT35-86JL(リンク)85、K(ジョイントリンク)1個
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558037FT35-88JL(リンク)87、K(ジョイントリンク)1個
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558046FT35-90JL(リンク)89、K(ジョイントリンク)1個
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558055FT35-92JL(リンク)91、K(ジョイントリンク)1個
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558064FT35-94JL(リンク)93、K(ジョイントリンク)1個
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558073FT35-96JL(リンク)95、K(ジョイントリンク)1個
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558082FT35-98JL(リンク)97、K(ジョイントリンク)1個
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38558091FT35-100JL(リンク)99、K(ジョイントリンク)1個
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38557793
2022-02-24
用途: 機械改造
卸売・小売業

スプロケットをひとまわり大きくしたので、チェンが長くなった分継ぎ足しました。安くてたすかりました。

対象商品 : 38558003
2022-02-16
用途: 合板切断機のモーター交換
YSH

とてもよかったです。
スポロケットを交換したので、長めに購入したんですが、切断も問題なし。
つなぎも簡単でした。

対象商品 : 38558073
2021-11-09
用途: 駆動部など短い部分に使用
建設業・工事業

通常チェーンは3m単位で販売の所、こちらは任意で長さを指定購入できて非常に画期的な販売方法だと思います。無駄にならないし価格も安いので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする