フィットリンクローラチェーン FT50

フィットリンクローラチェーン FT50 - KANA(片山チエン)

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37内容量1セット
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38558983FT50-2JL(リンク)1、K(ジョイントリンク)1個
240
198
218(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38558992FT50-4JL(リンク)3、K(ジョイントリンク)1個
270
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559001FT50-6JL(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559017FT50-8JL(リンク)7、K(ジョイントリンク)1個
370
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559026FT50-10JL(リンク)9、K(ジョイントリンク)1個
430
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559035FT50-12JL(リンク)11、K(ジョイントリンク)1個
470
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559044FT50-14JL(リンク)13、K(ジョイントリンク)1個
530
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559053FT50-16JL(リンク)15、K(ジョイントリンク)1個
580
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559062FT50-18JL(リンク)17、K(ジョイントリンク)1個
640
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559071FT50-20JL(リンク)19、K(ジョイントリンク)1個
680
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559087FT50-22JL(リンク)21、K(ジョイントリンク)1個
740
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559096FT50-24JL(リンク)23、K(ジョイントリンク)1個
790
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559105FT50-26JL(リンク)25、K(ジョイントリンク)1個
930
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559114FT50-28JL(リンク)27、K(ジョイントリンク)1個
930
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559123FT50-30JL(リンク)29、K(ジョイントリンク)1個
930
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559132FT50-32JL(リンク)31、K(ジョイントリンク)1個
1,000
808
889(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559141FT50-34JL(リンク)33、K(ジョイントリンク)1個
1,100
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559157FT50-36JL(リンク)35、K(ジョイントリンク)1個
1,100
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559166FT50-38JL(リンク)37、K(ジョイントリンク)1個
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559175FT50-40JL(リンク)39、K(ジョイントリンク)1個
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559184FT50-42JL(リンク)41、K(ジョイントリンク)1個
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559193FT50-44JL(リンク)43、K(ジョイントリンク)1個
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559202FT50-46JL(リンク)45、K(ジョイントリンク)1個
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559211FT50-48JL(リンク)47、K(ジョイントリンク)1個
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559227FT50-50JL(リンク)49、K(ジョイントリンク)1個
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559236FT50-52JL(リンク)51、K(ジョイントリンク)1個
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559245FT50-54JL(リンク)53、K(ジョイントリンク)1個
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559254FT50-56JL(リンク)55、K(ジョイントリンク)1個
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559263FT50-58JL(リンク)57、K(ジョイントリンク)1個
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559272FT50-60JL(リンク)59、K(ジョイントリンク)1個
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559281FT50-62JL(リンク)61、K(ジョイントリンク)1個
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559297FT50-64JL(リンク)63、K(ジョイントリンク)1個
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559306FT50-66JL(リンク)65、K(ジョイントリンク)1個
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559315FT50-68JL(リンク)67、K(ジョイントリンク)1個
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559324FT50-70JL(リンク)69、K(ジョイントリンク)1個
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559333FT50-72JL(リンク)71、K(ジョイントリンク)1個
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559342FT50-74JL(リンク)73、K(ジョイントリンク)1個
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559351FT50-76JL(リンク)75、K(ジョイントリンク)1個
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559367FT50-78JL(リンク)77、K(ジョイントリンク)1個
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559376FT50-80JL(リンク)79、K(ジョイントリンク)1個
2,200
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559385FT50-82JL(リンク)81、K(ジョイントリンク)1個
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559394FT50-84JL(リンク)83、K(ジョイントリンク)1個
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
38559403FT50-86JL(リンク)85、K(ジョイントリンク)1個
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559412FT50-88JL(リンク)87、K(ジョイントリンク)1個
2,500
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
38559421FT50-90JL(リンク)89、K(ジョイントリンク)1個
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559437FT50-92JL(リンク)91、K(ジョイントリンク)1個
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38559446FT50-94JL(リンク)93、K(ジョイントリンク)1個
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする