曜日別特売

マグネットタイプ専用 受座

マグネットタイプ専用 受座 - LAMP(スガツネ工業)マグネットタイプ専用 受座 - LAMP(スガツネ工業)マグネットタイプ専用 受座 - LAMP(スガツネ工業)マグネットタイプ専用 受座 - LAMP(スガツネ工業)マグネットタイプ専用 受座 - LAMP(スガツネ工業)マグネットタイプ専用 受座 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。
マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。
埋込仕様と面付仕様があります。

用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質内容量1個
注意
本体の取り付けには、必ず取付用工具(別売品)をご使用ください。
誤作動防止のため、ストロークの調整範囲をお守りください。
ストローク部を回すと長さを調整できますが、縮める際は回転が止まった時点でそれ以上回さないでください。破損の原因になります。
ショート・ミディアムタイプは扉吊元から200 mm以上、ロングタイプは扉吊元から400 mm以上の位置に取り付けてください。
面付仕様をご使用の際は、取付座・シェル(別売品)を必ず合わせてご注文ください。
マグネット付をご使用の際は、マグネット受座(別売品)を3種類の中から選定し、合わせてご注文ください。
粘着テープタイプのマグネット受座は、貼り付ける面の汚れや油分を拭き取ってから貼り付けてください。
マグネットの吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936963IT4523-872-1
33
32
35(税込)
当日出荷
37936972IT4523-8742.51
33
32
35(税込)
当日出荷
37936981IT4523-87652
33
32
35(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 扉開閉注意喚起センサー取付用
製造業

取付予定していた、一部の扉が鉄扉では無く、ステンレス扉の為、
その、受けとして購入しました。
実際の商品を見たとき、心細かったのですが、実際は期待を裏切って
くれて、確りと、磁石をとらえてくれています。
後は、会社内の油でどう変わってしまうか、見守っていきます。

対象商品 : 37936963
2017-10-18
用途: マグネットの受けに
サービス業

マグネットの受座として下記3種類を試し買いしました。
(1)09369342 スガツネ(LAMP)受座
(2)37936963 マグネットタイプ専用 受座 ←当商品
(3)89202811 鉄製丸ボス
の3種類を試してみたところ、予想外に一番薄い(2)のマグネットタイプ専用受座が一番強くつきました。
サイズが15mmのものしかなく、厚さも種類が無いので、もう少しバリエーションがあるといいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37936972
2017-07-05
用途: 引き出しのキャッチ
建設業・工事業

1.5ミリで位置決めの穴を開けて打ち込みました。軸部分も思ったより太さがあるので強めに打ち込んでも大丈夫です。よい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする