曜日別特売

ハイブリッド電源 I-BOX

ハイブリッド電源 I-BOX - HiKOKI(ハイコーキ)

I-BOXは、手軽に携帯できる100V電源です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ!
充電機能付。14.4Vリチウムイオン電池(BSL1430)の充電専用です。他の電池はご使用になれません。
工具を使いながら充電もできます。
肩掛けバンド標準付属。I-BOXを肩に掛けたり腰につけて使用できる便利なバンドを標準付属。

用途
日立園芸工具・電動工具専用
質量(kg)
1.4(蓄電池除く)
周波数(Hz)
55
最大出力(W)
400
出力電圧(V)
AC100
入力
14.4Vリチウムイオン電池BSL1430(3.0Ah)またはAC100V
蓄電池電圧(V)
14.4
蓄電池形名
BSL1430
充電時間(分)
180
適合工具
植木バリカン(FCH30DS4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH35SF2、FCH40SF2、FCH45SF2、FCH26SD)、芝生バリカン(FCG10YA、FCG17YA)、芝刈機(FML23SF2、FML28SF)、電気ドリル(FD6SB、D-10C、D6SH)、オービタルサンダ(FSV10SA、SV12SD、SV12SE、FSV13YB)、ミニサンダ(FSV10SA、SV12SG、SV12SH)、ジグソー(FCJ65S3、CJ65SF)、全ねじカッタ(CL10SA)、ハンドグラインダ(GP2SA)、ニブラ(CN16SA)、ハンドシャ(CE16SA)(※2011年3月現在)
内容量
1台
注意
※ご使用いただける工具は、日立工機が指定した工具に限ります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38569535EH400蓄電池(リチウムイオン電池)、電源コード、肩掛けバンド、電池カバー、コード押さえ2個
¥37,000
取扱い終了
38569544EH400(N)電源コード、肩掛けバンド、電池カバー、コード押さえ2個
¥21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする