曜日別特売

ウルトララジエター液 原液

ウルトララジエター液 原液 - ホンダ
(18件のレビュー)

純良なエチレングリコールに特殊な防錆剤を添加した純正ラジエータ液です。ラジエーター、シリンダーブロック、ウォーターポンプの錆、目づまりを低減します。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857453208CLA-E020S11本(1L)
1,560
取扱い終了
代替品有
3857454108CLA-G040S01本(1L)-
1,560
取扱い終了
返品不可
3857455708CLA-E010L11本(18L)
21,000
取扱い終了
返品不可
3857456608CLA-G030L01本(18L)-
21,000
取扱い終了
返品不可
2769368908CLA-G040S11本
1,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3857453208CLA-E020S11391958108CLA-G040S208CLA-E020S1 ウルトララジエター液 原液 ホンダ 13919581ウルトララジエター液 原液ホンダ1本(1L)
1,498
税込1,648
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 不凍液が減った為。
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクに使用しました。液量はわずかですが規定量簡単にできました。
純正品ですので安心です。価格も妥当と思われます。

対象商品 : 38574532
2024-07-19
用途: 自動車メンテナンス時
建設業・工事業

純正部品なので安心の品質。当日出荷で早く入手できる点がよい。

対象商品 : 38574532
2023-06-14
用途: ラジエターのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

ホンダ純正の安心感があって、とてもいい感じになりますね。普通に冷えます。

対象商品 : 38574532
2022-06-02
用途: クルマのラジエーター補充用
製造業

いろいろなクーラントが販売されていますが、全交換ではなく、継ぎ足しの補充として使うので純正品を購入。

対象商品 : 38574532
2021-05-28
用途: ホンダ車両の、冷却液として使用
ファクトリーYOKOSE

車両は長年乘る方なので信頼の純正品を使用しています。
バイク、20万キロ以上乗った四輪車含めて冷却系のトラブルは有りません。

対象商品 : 38574532
2020-09-02
用途: スクーターの冷却液の補充に購入しました。
藤原 真希

ホンダ純正で、安心できるのと薄めて使用できるのが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 27693689
2020-03-13
用途: ステップワゴンRF補充液
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダラジエター液 08CLA-G010S1 を検索に入れるとこの商品のページになりました。2種類あり上段の商品は緑と書いてあり、下のは、色は書いてありませんでした。写真は両方とも原液と書いてあったので青色の原液かと思い注文したのですが緑色でした。品番もG040S1なので私の確認不足でした。最近は青色とピンク色もあるので色を入れてもらったほうが判りやすいと思います。現在ホンダの青色はモノタロウで売られてないのですが、現在の車は青色、ピンクがメインだと思うのですが、再発売してほしいです。補充液に使えるというのでモノタロウの青色を買い直しました。商品番号を入れて違う商品が表示されてしまうのは紛らわしです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。確認の上、販売検討させていただきます。

対象商品 : 27693689
2019-05-07
用途: 定期交換用
株式会社松訪精機

バイクの冷却水の交換用に購入。
任意の濃さに調整できるので使い易いと思います。
安心安全の純正品で価格も満足できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする