曜日別特売

プラスチッククリーナー

プラスチッククリーナー - ホンダ
(29件のレビュー)

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。

内容量1本(200mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296433208C81-HACC01
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3857464508CBF-A010M1
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3857464508CBF-A010M12296433208C81-HACC0108CBF-A010M1 プラスチッククリーナー ホンダ 22964332プラスチッククリーナーホンダ1本(200mL)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: バイクの磨き作業
有限会社シードサービス業

30年ぶりに購入し使いました。この商品は約40年前に発売され、永く愛され続けているホンダケミカルの中でもスタンダードな商品ですね。特徴は微細なコンパウンドと考えれば用途は多彩です。

対象商品 : 22964332
2025-10-06
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ウィンドシールド、ヘルメットのシールド、プラスチック製品すべて、ピカピカになり大変満足です。

1が参考にしています
2024-10-17
用途: 樹脂サッシの汚れとり
建設業・工事業

お客様に戸建て住宅を引き渡し後、サッシ廻りの汚れを指摘され水ぶきで対応していましたが、なかなか思うように汚れが落ちずこちらのクリーナーを使用しました。短時間で汚れが落ちとても助かりました。

対象商品 : 22964332
2024-09-14
用途: バイクのメンテナンス
有限会社 アトリ卸売・小売業

艶もよく出て汚れも取れて一石二鳥の良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22964332
2024-05-26
用途: すりガラス状プラスチックの傷
その他業種

すりガラス状のプラスチックの引っかき傷。
接着剤で埋めたりしてみましたがうまくいかず、皆さんのレビューを見て藁にもすがる思いで試してみました。
綿棒につけてこすると、完全ではないがかなり目立たなくなりました。
悩みのタネだったので本当によかったです。

対象商品 : 22964332
2024-04-25
用途: バイクのカウル磨き
エアストリームガーデンCAPUCAPUサービス業

評判が良いようだったので使ってみた。
特に際立って優れてるという気はしなかった
悪いわけじゃないですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 22964332
2023-05-07
用途: プラスチッキの傷取り

細かい傷などがあり、透明度が薄れて来ましたので、このプラスチッククリーナーで磨きました。 
細かい磨き傷は多少残りましたが、見た目がスッキリしてクリア感が増しました。 
回数を重ねると細かい傷も取れそうな感じもしましたが、時間がなく磨いていません。

対象商品 : 22964332
2023-08-08
用途: これは凄い
サービス業

ドジなので新品を買って直ぐに傷物にしてしまう私ですが、これを綿棒に付けて擦ったら見事に傷が消えて感動しました。なので常備決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする