曜日別特売

タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御

タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御 - 三菱電機タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御 - 三菱電機
(1件のレビュー)

1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。
日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
取付方式
表示
スイッチ構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38734762TSE-2DS 8A 1C AC100-220V N1個AC100-220(表面)IEC35mmレール(時刻)LCDによるデジタル表示1c
19,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
-
47847405TSE-2SS2 8A 1AX2 AC100-220V1台-表面・IEC35mmレール時刻表示:LCDによるデジタル表示1a×2
35,900
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
2025
1225日まで
出荷予定:2026年1月16日
47847414TSE-2SS2 7.5A 1CX2 AC100-220V1台-表面・IEC35mmレール時刻表示:LCDによるデジタル表示1c×2
35,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
38734796TSE-2SS2 7.5A 2C AC100-220V N1個AC100-220(表面)IEC35mmレール(時刻)LCDによるデジタル表示1c×2
30,000
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
38734805TSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N1個AC100-220(表面)IEC35mmレール(時刻)LCDによるデジタル表示1a×2
30,000
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38734796TSE-2SS2 7.5A 2C AC100-220V N47847414TSE-2SS2 7.5A 1CX2 AC100-220V画像準備中タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御三菱電機1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
38734805TSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N47847405TSE-2SS2 8A 1AX2 AC100-220VTSE-2SS2 8A 2A AC100-220V N タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御 三菱電機 47847405タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御三菱電機1台
28,980
欠品中
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38734762
2018-11-03
用途: マンション共用照明のタイムスイッチとの交換
Ten企画事務所電気・ガス・熱供給・水道業

ソウラー制御タイムスイッチに交換しお客様に喜ばれました。夏場と冬場の設定をしなくて良い為。ただし取り付け際にDINレールでの取り付けしか出来ないので2度手間になってしまった。*私の確認不足。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする