曜日別特売

シール形ディップスイッチ A6D

シール形ディップスイッチ A6D - omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6D - omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6D - omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6D - omron(オムロン)

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ
シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。
接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。

使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
極数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39026382A6D-0100-フラットタイプ10(ストライカ・レバー)橙1
オープン
369
406(税込)
101日以内出荷
返品不可
46445883A6D-3100都度納期確認フラットタイプ3(ストライカ・レバー)橙-
オープン
219
241(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026407A6D-2100-フラットタイプ2(ストライカ・レバー)橙0.28
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
46445892A6D-3103-凸タイプ3(ストライカ・レバー)橙-
オープン
179
197(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026425A6D-4100-フラットタイプ4(ストライカ・レバー)橙0.45
オープン
249
274(税込)
30日以内出荷
返品不可
46445901A6D-5100-フラットタイプ5(ストライカ・レバー)橙-
オープン
199
219(税込)
101日以内出荷
返品不可
46445917A6D-5103-凸タイプ5(ストライカ・レバー)橙-
オープン
209
230(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026443A6D-6100-フラットタイプ6(ストライカ・レバー)橙0.65
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
46445926A6D-7100都度納期確認フラットタイプ7(ストライカ・レバー)橙-
オープン
249
274(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026461A6D-8100-フラットタイプ8(ストライカ・レバー)橙0.8
オープン
249
274(税込)
31日以内出荷
返品不可
39026391A6D-0103-凸タイプ10(ストライカ・レバー)橙1
オープン
379
417(税込)
101日以内出荷
返品不可
46445935A6D-7103都度納期確認凸タイプ7(ストライカ・レバー)橙-
オープン
259
285(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026416A6D-2103-凸タイプ2(ストライカ・レバー)橙0.28
オープン
169
186(税込)
101日以内出荷
返品不可
46445944A6D-9100-フラットタイプ9(ストライカ・レバー)橙-
オープン
359
395(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026434A6D-4103-凸タイプ4(ストライカ・レバー)橙0.45
オープン
219
241(税込)
当日出荷
返品不可
46445953A6D-9103-凸タイプ9(ストライカ・レバー)橙-
オープン
369
406(税込)
101日以内出荷
返品不可
39026452A6D-6103-凸タイプ6(ストライカ・レバー)橙0.65
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
39026477A6D-8103-凸タイプ8(ストライカ・レバー)橙0.8
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
26613853A6D-8103-凸タイプ8(ストライカ・レバー)橙0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
26828193A6D-8100-フラットタイプ8(ストライカ・レバー)橙0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする