曜日別特売

シール形ロータリーディップスイッチ A6A

シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6A - omron(オムロン)

シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ
上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。
摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。
シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。

用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上内容量1個
全16種類を絞り込む
タイプ
ポジション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
出力コードの種類
ポジション
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39026233A6A-10Cコーンタイプ(ロータ)黒約0.8コンプリメンタリ・コード10
340339
339
373(税込)
54日以内出荷
返品不可
46445996A6A-10CFフラットタイプ(ロータ)白約0.7コンプリメンタリ・コード10
340339
339
373(税込)
98日以内出荷
返品不可
46446005A6A-10CSシャフトタイプ(ロータ)白約0.8コンプリメンタリ・コード10
380379
379
417(税込)
98日以内出荷
返品不可
39026242A6A-10Rコーンタイプ(ロータ)黒約0.8リアル・コード10
340339
339
373(税込)
54日以内出荷
返品不可
46446014A6A-10CWホイールタイプ(ロータ)白、(ホイール)黒約1.0コンプリメンタリ・コード10
410409
409
450(税込)
98日以内出荷
返品不可
39026285A6A-16Cコーンタイプ(ロータ)黒約0.8コンプリメンタリ・コード16
345339
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
46446023A6A-16CSシャフトタイプ(ロータ)白約0.8コンプリメンタリ・コード16
395389
389
428(税込)
98日以内出荷
返品不可
39026303A6A-16Rコーンタイプ(ロータ)黒約0.8リアル・コード16
オープン419
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
39026251A6A-10RFフラットタイプ(ロータ)白約0.7リアル・コード10
340339
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
46446032A6A-16CWホイールタイプ(ロータ)白、(ホイール)黒約1.0コンプリメンタリ・コード16
425419
419
461(税込)
54日以内出荷
返品不可
39026267A6A-10RSシャフトタイプ(ロータ)白約0.8リアル・コード10
380379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り17点です
39026276A6A-10RWホイールタイプ(ロータ)白、(ホイール)黒約1.0リアル・コード10
410409
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
39026294A6A-16CFフラットタイプ(ロータ)白約0.7コンプリメンタリ・コード16
345339
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
39026312A6A-16RFフラットタイプ(ロータ)白約0.7リアル・コード16
345339
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
39026321A6A-16RSシャフトタイプ(ロータ)白約0.8リアル・コード16
395389
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
39026337A6A-16RWホイールタイプ(ロータ)白、(ホイール)黒約1.0リアル・コード16
425419
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする