| 39102384 | XC5D-962P-1131 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 96 | ストレート端子13mm | | |
|
| 46585716 | XC5B-322P-1131 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 32 | ストレート端子13mm | | |
|
| 46585725 | XC5B-322P-1132 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 32 | ストレート端子17mm | | |
|
| 46585917 | XC5B-642P-1131 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64 | ストレート端子13mm | | |
|
| 46585926 | XC5B-642P-1132 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64 | ストレート端子17mm | | |
|
| 46585935 | XC5B-642P-1140 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64 | ストレート端子4mm | | |
|
| 46586321 | XC5D-482P-1131 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 48 | ストレート端子13mm | | |
|
| 46586337 | XC5D-482P-1132 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 48 | ストレート端子17mm | | |
|
| 46586346 | XC5D-482P-1140 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 48 | ストレート端子4mm | | |
|
| 46586407 | XC5D-642P-1131 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64(中ヌキ) | ストレート端子13mm | | |
|
| 46586425 | XC5D-642P-1140 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64(中ヌキ) | ストレート端子4mm | | |
|
| 46586556 | XC5D-962P-1132 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 96 | ストレート端子17mm | | |
|
| 46586565 | XC5D-962P-1140 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 96 | ストレート端子4mm | | |
|
| 46586827 | XC5E-322P-1131 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 32 | ストレート端子13mm | | |
|
| 46586845 | XC5E-322P-1140 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 32 | ストレート端子4mm | | |
|
| 46586994 | XC5E-642P-1132 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64 | ストレート端子17mm | | |
|
| 46587003 | XC5E-642P-1140 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64 | ストレート端子4mm | | |
|
| 46587484 | XC5G-642P-1131 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64(中ヌキ) | ストレート端子13mm | | |
|
| 46587502 | XC5G-642P-1140 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64(中ヌキ) | ストレート端子4mm | | |
|
| 46587563 | XC5G-962P-1131 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 96 | ストレート端子13mm | | |
|
| 46587572 | XC5G-962P-1132 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 96 | ストレート端子17mm | | |
|
| 46587581 | XC5G-962P-1140 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 96 | ストレート端子4mm | | |
|
| 46585481 | XC5B-012P-1140 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 100 | ストレート端子4mm | | | |
| 46585734 | XC5B-322P-1140 | ソケット | 2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 32 | ストレート端子4mm | | | |
| 46586416 | XC5D-642P-1132 | ソケット | 3列配列タイプソケット DIN-Cファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64(中ヌキ) | ストレート端子17mm | | | |
| 46586617 | XC5E-012P-1140 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 100 | ストレート端子4mm | | | |
| 46586836 | XC5E-322P-1132 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 32 | ストレート端子17mm | | | |
| 46586985 | XC5E-642P-1131 | プラグ | 2列配列タイププラグ DIN-Qファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64 | ストレート端子13mm | | | |
| 46587396 | XC5G-482P-1131 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 48 | ストレート端子13mm | | | |
| 46587405 | XC5G-482P-1132 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 48 | ストレート端子17mm | | | |
| 46587414 | XC5G-482P-1140 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 48 | ストレート端子4mm | | | |
| 46587493 | XC5G-642P-1132 | プラグ | 3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ | AC300 | 64(中ヌキ) | ストレート端子17mm | | | |