フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) - omron(オムロン)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。
オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39103321XG4U-100410MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)26.813.226.217.310.16
オープン
51
56(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103337XG4U-140414MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)31.818.231.222.315.24
オープン
52
57(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103346XG4U-160416MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)34.420.833.824.917.78
オープン
61
67(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103355XG4U-200420MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)39.525.938.93022.86
オープン
66
73(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103364XG4U-260426MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)47.133.546.537.630.48
オープン
63
69(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103373XG4U-300430MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)52.238.651.642.735.56
オープン
63
69(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103382XG4U-340434MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)57.243.656.647.740.64
オープン
65
72(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103391XG4U-400440MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)64.951.364.355.448.26
オープン
65
72(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103407XG4U-500450MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)77.6647768.160.96
オープン
67
74(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103416XG4U-600460MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)90.376.789.780.873.66
オープン
68
75(税込)
104日以内出荷
返品不可
39103425XG4U-640464MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)95.381.794.785.878.74
オープン
73
80(税込)
104日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする