曜日別特売

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 - omron(オムロン)

電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
圧入部の工夫により安定した接触力を維持。
さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
基板へのねじ止めも可能。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
基板へのねじ止めも可能。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

内容量1個
全67種類を絞り込む
極数
端子形状
67種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
種類
形状
定格電圧(V)
極数
端子形状
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46631785XH2A-0141プラグ--AC125100ディップストレート端子-
オープン
549
604(税込)
117日以内出荷
返品不可
39103775XH2A-2042-Aプラグ--AC12520ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
349
384(税込)
116日以内出荷
返品不可
46631794XH2A-0141-Aプラグ--AC125100ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
559
615(税込)
119日以内出荷
返品不可
39103784XH2A-8042-Aプラグ--AC12580ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
669
736(税込)
116日以内出荷
返品不可
46631803XH2A-0142プラグ--AC125100ディップストレート端子-
オープン
629
692(税込)
115日以内出荷
返品不可
39103793XH2B-3041プラグ--AC12530ディップストレート端子-
オープン
239
263(税込)
108日以内出荷
返品不可
46631812XH2A-0142-Aプラグ--AC125100ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
699
769(税込)
116日以内出荷
返品不可
39103802XH2B-5041プラグ--AC12550ディップストレート端子-
オープン
309
340(税込)
108日以内出荷
返品不可
46631821XH2A-2041プラグ--AC12520ディップストレート端子-
オープン
189
208(税込)
117日以内出荷
返品不可
46631837XH2A-2041-Aプラグ--AC12520ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
199
219(税込)
119日以内出荷
返品不可
46631846XH2A-2042プラグ--AC12520ディップストレート端子-
オープン
249
274(税込)
115日以内出荷
返品不可
46631855XH2A-3041プラグ--AC12530ディップストレート端子-
オープン
239
263(税込)
121日以内出荷
返品不可
46631864XH2A-3041-Aプラグ--AC12530ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
249
274(税込)
119日以内出荷
返品不可
46631873XH2A-3042プラグ--AC12530ディップストレート端子-
オープン
289
318(税込)
115日以内出荷
返品不可
46631882XH2A-3042-Aプラグ--AC12530ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
389
428(税込)
116日以内出荷
返品不可
46631907XH2A-4041プラグ--AC12540ディップストレート端子-
オープン
279
307(税込)
121日以内出荷
返品不可
46631916XH2A-4041-Aプラグ--AC12540ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
289
318(税込)
119日以内出荷
返品不可
46631925XH2A-4042プラグ--AC12540ディップストレート端子-
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
46631934XH2A-4042-Aプラグ--AC12540ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
439
483(税込)
116日以内出荷
返品不可
46631943XH2A-5041プラグ--AC12550ディップストレート端子-
オープン
309
340(税込)
117日以内出荷
返品不可
46631952XH2A-5041-Aプラグ--AC12550ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
319
351(税込)
119日以内出荷
返品不可
46631961XH2A-5042プラグ--AC12550ディップストレート端子-
オープン
389
428(税込)
115日以内出荷
返品不可
46631977XH2A-5042-Aプラグ--AC12550ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
479
527(税込)
116日以内出荷
返品不可
46631986XH2A-6041プラグ--AC12560ディップストレート端子-
オープン
379
417(税込)
117日以内出荷
返品不可
46631995XH2A-6041-Aプラグ--AC12560ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
379
417(税込)
119日以内出荷
返品不可
46632013XH2A-6042-Aプラグ--AC12560ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
519
571(税込)
116日以内出荷
返品不可
46632022XH2A-6841プラグ--AC12568ディップストレート端子-
オープン
419
461(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632047XH2A-6842プラグ--AC12568ディップストレート端子-
オープン
479
527(税込)
115日以内出荷
返品不可
46632065XH2A-8041プラグ--AC12580ディップストレート端子-
オープン
449
494(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632092XH2B-0141プラグ--AC125100ディップストレート端子-
オープン
479
527(税込)
108日以内出荷
返品不可
46632101XH2B-0141-Aプラグ--AC125100ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
499
549(税込)
115日以内出荷
返品不可
46632117XH2B-0142プラグ--AC125100ディップストレート端子-
オープン
559
615(税込)
110日以内出荷
返品不可
46632126XH2B-0142-Aプラグ--AC125100ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
669
736(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632135XH2B-2041プラグ--AC12520ディップストレート端子-
オープン
189
208(税込)
108日以内出荷
返品不可
46632144XH2B-2041-Aプラグ--AC12520ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
189
208(税込)
115日以内出荷
返品不可
46632153XH2B-2042プラグ--AC12520ディップストレート端子-
オープン
239
263(税込)
110日以内出荷
返品不可
46632162XH2B-2042-Aプラグ--AC12530ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
329
362(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632171XH2B-3041-Aプラグ--AC12530ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
239
263(税込)
115日以内出荷
返品不可
46632187XH2B-3042プラグ--AC12530ディップストレート端子-
オープン
279
307(税込)
110日以内出荷
返品不可
46632196XH2B-3042-Aプラグ--AC12530ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
359
395(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632205XH2B-4041プラグ--AC12540ディップストレート端子-
オープン
249
274(税込)
108日以内出荷
返品不可
46632214XH2B-4041-Aプラグ--AC12540ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
269
296(税込)
115日以内出荷
返品不可
46632223XH2B-4042プラグ--AC12540ディップストレート端子-
オープン
329
362(税込)
121日以内出荷
返品不可
46632232XH2B-4042-Aプラグ--AC12540ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
429
472(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632241XH2B-5041-Aプラグ--AC12550ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
299
329(税込)
121日以内出荷
返品不可
46632257XH2B-5042プラグ--AC12550ディップストレート端子-
オープン
359
395(税込)
110日以内出荷
返品不可
46632266XH2B-5042-Aプラグ--AC12550ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
449
494(税込)
117日以内出荷
返品不可
46632284XH2B-6041-Aプラグ--AC12560ディップ L形端子、止めピン付き-
オープン
339
373(税込)
115日以内出荷
返品不可
46632302XH2B-6841プラグ--AC12568ディップストレート端子-
オープン
359
395(税込)
108日以内出荷
返品不可
46632327XH2B-6842プラグ--AC12568ディップストレート端子-
オープン
459
505(税込)
110日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする