ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。
スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。
コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。
はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。
リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
形状
定格電圧(V)
極数
端子形状
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46630805XH3A-0141都度納期確認プラグ--AC125100ディップストレート端子-
オープン499
499
549(税込)
117日以内出荷
返品不可
39103827XH3A-0141-2A-プラグ--AC125100ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン599
599
659(税込)
51日以内出荷
返品不可
66555922XH3B-0141都度納期確認ソケット--AC125100ディップストレート端子-
オープン499
499
549(税込)
108日以内出荷
返品不可
05773653XH3B-3041-ソケット--AC12530ディップストレート端子-
オープン239
239
263(税込)
108日以内出荷
返品不可
39103836XH3A-0141-4A-プラグ--AC125100ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン629
629
692(税込)
53日以内出荷
返品不可
39103845XH3A-0141-A-プラグ--AC125100ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン589
589
648(税込)
51日以内出荷
返品不可
46630823XH3A-0241-2A都度納期確認プラグ--AC125120ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン599
599
659(税込)
121日以内出荷
返品不可
66555947XH3B-0241-1A都度納期確認ソケット--AC125120ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)-
オープン599
599
659(税込)
121日以内出荷
返品不可
39103854XH3A-0142-A-プラグ--AC125100ディップL形端子、止めピン付き-
オープン779
779
857(税込)
57日以内出荷
返品不可
66555956XH3B-0241-3A都度納期確認ソケット--AC125120ディップストレート端子、止めピン付き(+3mmタイプ)-
オープン629
629
692(税込)
121日以内出荷
返品不可
39103863XH3A-0241-4A-プラグ--AC125120ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン719
719
791(税込)
118日以内出荷
返品不可
46630841XH3A-2041都度納期確認プラグ--AC12520ディップストレート端子-
オープン179
179
197(税込)
117日以内出荷
返品不可
66555965XH3B-2041都度納期確認ソケット--AC12520ディップストレート端子-
オープン179
179
197(税込)
108日以内出荷
返品不可
39103872XH3A-0241-A-プラグ--AC125120ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン699
699
769(税込)
91日以内出荷
返品不可
46630857XH3A-2041-A-プラグ--AC12520ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン188
188
207(税込)
51日以内出荷
返品不可
66555974XH3B-6041都度納期確認ソケット--AC12560ディップストレート端子-
オープン349
349
384(税込)
108日以内出荷
返品不可
39103881XH3A-2041-2A-プラグ--AC12520ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン239
239
263(税込)
51日以内出荷
返品不可
46630866XH3A-3041都度納期確認プラグ--AC12530ディップストレート端子-
オープン219
219
241(税込)
117日以内出荷
返品不可
39103897XH3A-2041-4A-プラグ--AC12520ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン279
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
残り179点です
66555992XH3B-6841-3A都度納期確認ソケット--AC12568ディップストレート端子、止めピン付き(+3mmタイプ)-
オープン449
449
494(税込)
118日以内出荷
返品不可
39103906XH3A-3041-2A-プラグ--AC12530ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
46630884XH3A-4041都度納期確認プラグ--AC12540ディップストレート端子-
オープン269
269
296(税込)
117日以内出荷
返品不可
66556008XH3B-8041都度納期確認ソケット--AC12580ディップストレート端子-
オープン439
439
483(税込)
108日以内出荷
返品不可
39103915XH3A-3041-4A-プラグ--AC12530ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン319
319
351(税込)
53日以内出荷
返品不可
39103924XH3A-3041-A-プラグ--AC12530ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン259
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103933XH3A-3042-A-プラグ--AC12530ディップL形端子、止めピン付き-
オープン449
449
494(税込)
57日以内出荷
返品不可
46630911XH3A-5041都度納期確認プラグ--AC12550ディップストレート端子-
オープン319
319
351(税込)
117日以内出荷
返品不可
39103942XH3A-4041-2A-プラグ--AC12540ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン319
319
351(税込)
51日以内出荷
返品不可
39103951XH3A-4041-4A-プラグ--AC12540ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン359
359
395(税込)
53日以内出荷
返品不可
39103967XH3A-4041-A-プラグ--AC12540ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン319
319
351(税込)
51日以内出荷
返品不可
39103976XH3A-4042-A-プラグ--AC12540ディップL形端子、止めピン付き-
オープン479
479
527(税込)
56日以内出荷
返品不可
39103985XH3A-5041-2A-プラグ--AC12550ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン349
349
384(税込)
51日以内出荷
返品不可
46630963XH3A-6041都度納期確認プラグ--AC12560ディップストレート端子-
オープン359
359
395(税込)
117日以内出荷
返品不可
39103994XH3A-5041-4A-プラグ--AC12550ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン419
419
461(税込)
53日以内出荷
返品不可
39104003XH3A-5041-A-プラグ--AC12550ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
46630981XH3A-6841都度納期確認プラグ--AC12568ディップストレート端子-
オープン379
379
417(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104012XH3A-5042-A-プラグ--AC12550ディップL形端子、止めピン付き-
オープン499
499
549(税込)
57日以内出荷
返品不可
46630997XH3A-6841-2A-プラグ--AC12568ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン389
389
428(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104021XH3A-6041-2A-プラグ--AC12560ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン439
439
483(税込)
51日以内出荷
返品不可
39104037XH3A-6041-4A-プラグ--AC12560ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン479
479
527(税込)
53日以内出荷
返品不可
39104046XH3A-6041-A-プラグ--AC12560ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン419
419
461(税込)
51日以内出荷
返品不可
46631024XH3A-8041都度納期確認プラグ--AC12580ディップストレート端子-
オープン439
439
483(税込)
117日以内出荷
返品不可
39104055XH3A-6042-A-プラグ--AC12560ディップL形端子、止めピン付き-
オープン569
569
626(税込)
57日以内出荷
返品不可
39104064XH3A-6841-4A-プラグ--AC12568ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
39104073XH3A-6841-A-プラグ--AC12568ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン449
449
494(税込)
58日以内出荷
返品不可
39104082XH3A-6842-A-プラグ--AC12568ディップL形端子、止めピン付き-
オープン599
599
659(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104091XH3A-8041-2A-プラグ--AC12580ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)-
オープン479
479
527(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104107XH3A-8041-4A-プラグ--AC12580ディップストレート端子、止めピン付き(+4mmタイプ)-
オープン569
569
626(税込)
53日以内出荷
返品不可
39104116XH3A-8041-A-プラグ--AC12580ディップストレート端子、止めピン付き-
オープン479
479
527(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104125XH3A-8042-A-プラグ--AC12580ディップL形端子、止めピン付き-
オープン659
659
725(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39104186
2015-12-23
用途: 業務用アーケード基板
卸売・小売業

元々付いていた部品だったのでピッタリでした。ありがとうございました。
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする