曜日別特売

ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A

ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A - omron(オムロン)

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。
基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)
ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。
雌雄同形コネクタです。
はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。
コジリに強いリーフ接触構造。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)
形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
端子形状
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39104527XH4A-0131AC1250.5100ディップストレート端子RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
689
758(税込)
121日以内出荷
返品不可
46631331XH4A-0131-1AAC1250.5100ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
769
846(税込)
105日以内出荷
返品不可
39104536XH4A-0131-2AAC1250.5100ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
679
747(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631347XH4A-0131-3AAC1250.5100ディップストレート端子、止めピン付き(+3mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
839
923(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631356XH4A-0131-AAC1250.5100ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
659
725(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104545XH4A-4031AC1250.540ディップストレート端子RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
409
450(税込)
121日以内出荷
返品不可
39104554XH4A-4031-2AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
529
582(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631374XH4A-0135-2AAC1250.5100ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
899
989(税込)
103日以内出荷
返品不可
39104563XH4A-5031AC1250.550ディップストレート端子RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
449
494(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631383XH4A-0135-AAC1250.5100ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
869
956(税込)
103日以内出荷
返品不可
39104572XH4A-6031AC1250.560ディップストレート端子RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
479
527(税込)
105日以内出荷
返品不可
39104581XH4A-6031-2AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
589
648(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631401XH4A-4031-1AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
469
516(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631435XH4A-4031-3AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(+3mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
489
538(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631444XH4A-4031-AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
409
450(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631453XH4A-4035-----
オープン
449
494(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631471XH4A-4035-1AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
489
538(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631496XH4A-4035-2AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
489
538(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631505XH4A-4035-AAC1250.540ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
479
527(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631523XH4A-5031-1AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
529
582(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631541XH4A-5031-2AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
529
582(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631557XH4A-5031-3AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(+3mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
529
582(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631566XH4A-5031-AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
449
494(税込)
121日以内出荷
返品不可
46631584XH4A-5035-1AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
549
604(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631593XH4A-5035-2-----
オープン
489
538(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631602XH4A-5035-2AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
549
604(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631611XH4A-5035-AAC1250.550ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
549
604(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631627XH4A-6031-1AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
569
626(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631636XH4A-6031-3AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(+3mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
629
692(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631645XH4A-6031-AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
489
538(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631663XH4A-6035-1AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
609
670(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631672XH4A-6035-2-----
オープン
589
648(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631681XH4A-6035-2AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
609
670(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631697XH4A-6035-AAC1250.560ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
629
692(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631706XH4A-8031-1AAC1250.580ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
659
725(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631724XH4A-8031-2AAC1250.580ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
659
725(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631742XH4A-8031-AAC1250.580ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
589
648(税込)
105日以内出荷
返品不可
46631751XH4A-8035-1AAC1250.580ディップストレート端子、止めピン付き(+1mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
769
846(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631767XH4A-8035-2AAC1250.580ディップストレート端子、止めピン付き(+2mmタイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
769
846(税込)
103日以内出荷
返品不可
46631776XH4A-8035-AAC1250.580ディップストレート端子、止めピン付き(標準タイプ)RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
オープン
749
824(税込)
121日以内出荷
返品不可
46631392XH4A-4031-1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631417XH4A-4031-2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631426XH4A-4031-3-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631462XH4A-4035-1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631487XH4A-4035-2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631514XH4A-5031-1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631532XH4A-5031-2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631575XH4A-5035-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631654XH4A-6035-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46631715XH4A-8031-2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46631392XH4A-4031-146631401XH4A-4031-1A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631417XH4A-4031-239104554XH4A-4031-2AXH4A-4031-2 ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A omron(オムロン) 39104554ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631426XH4A-4031-346631435XH4A-4031-3A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631462XH4A-4035-146631471XH4A-4035-1A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631487XH4A-4035-246631496XH4A-4035-2A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631514XH4A-5031-146631523XH4A-5031-1A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631532XH4A-5031-246631541XH4A-5031-2A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631575XH4A-503546631611XH4A-5035-A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631654XH4A-603546631697XH4A-6035-A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46631715XH4A-8031-246631724XH4A-8031-2A画像準備中ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)1個
659
税込725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする