曜日別特売

シグマパワークリーンSJ 10W-30

シグマパワークリーンSJ 10W-30 - SIGMA(シグマ)
(9件のレビュー)

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ級高級オイルです。
ファミリー車からターボ車等の高性能車を含む、全てのガソリンエンジンに最適な、オールシーズン適合の省燃費・高性能マルチグレードエンジンオイルです。

SAE10W-30APISJベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38607274-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607274
2016-11-07
用途: オイル交換
サービス業

届いて商品確認したところ缶のあちこちがへこみ落とされたのかと思います。中身は大丈夫でしたが気分的に良い気はしませんでした。発送時からそのようなベコベコ缶だったのかはわかりません。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 38607274
2015-11-11
用途: 安いオイル
サービス業

清浄剤とかが入っていないようですが添加剤を入れるにはこっちのほうがいいのかなと思い購入しました。

対象商品 : 38607274
2016-01-07
用途:

旧型車、低年式の軽自動車に使ってみました、最初よりオイルの当たりが出てきています、調度よい感じになりました。

対象商品 : 38607274
2016-03-31
用途: 農機具
農・林・水産業

扱いやすい商品で。安心です

対象商品 : 38607274
2015-05-30
用途: 軽自動車のオイル交換に

普段はモノタロウオイルをの10W-30を使用していますが明らかにエンジンがスムーズに変わりました。

対象商品 : 38607274
2015-07-18
用途: 自車のオイルとして使用中。
あや鍼灸治療院

特に問題なく使用しています。パッケージデザインが良く、安心して使用しています。

対象商品 : 38607274
2014-11-01
用途: DIYオイル交換
建設業・工事業

以前Monotaroブランドのオイルを使用していましたが、油圧が下がる感じと擦れる音が気になっていましたがこちらの品は交換時大きな変化を感じました。価格からすると満足ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38607274
2015-10-31
用途: 定期交換
建設業・工事業

軽ターボに使用、特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする