曜日別特売

鉄工ヤスリ 細目

鉄工ヤスリ 細目 - ツボミヤ
(4件のレビュー)

従来使用されている通常の鉄鋼ヤスリです。長い伝統に培われたヤスリです。

仕様細目種別鉄工用適合材鉄工内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660946MHI1500319515016425cuts/cm
1,300
取扱い終了
38660955MHI2000325520021522cuts/cm
1,650
取扱い終了
38660964MHI2500331525025619cuts/cm
2,250
取扱い終了
38660973MHI3000337530030717cuts/cm
3,200
取扱い終了
38660982MHI35003435350347.515cuts/cm
5,800
取扱い終了
38661156MHA15003195150164.525cuts/cm半丸
1,950
取扱い終了
38661165MHA2000325520021622cuts/cm半丸
2,600
取扱い終了
38661174MHA2500331525025719cuts/cm半丸
3,400
取扱い終了
38661183MHA30003375300308.517cuts/cm半丸
4,400
取扱い終了
38661192MHA35003435350341015cuts/cm半丸
6,900
取扱い終了
38661366MMA150031951506625cuts/cm
1,300
取扱い終了
38661375MMA200032552008822cuts/cm
1,500
取扱い終了
38661384MMA25003315250101019cuts/cm
2,000
取扱い終了
38661393MMA30003375300121217cuts/cm
2,800
取扱い終了
38661402MMA35003435350151515cuts/cm
4,200
取扱い終了
38661576MKA150031951506625cuts/cm
1,400
取扱い終了
38661585MKA200032552008822cuts/cm
1,800
取扱い終了
38661594MKA25003315250101019cuts/cm
2,400
取扱い終了
38661603MKA30003375300121217cuts/cm
3,300
取扱い終了
38661612MKA35003435350151515cuts/cm
4,850
取扱い終了
38661761MSA15003195150121225cuts/cm三角
1,900
取扱い終了
38661777MSA20003255200151522cuts/cm三角
2,550
取扱い終了
38661786MSA25003315250171719cuts/cm三角
3,100
取扱い終了
38661795MSA30003375300202017cuts/cm三角
4,250
取扱い終了
38661804MSA35003435350222215cuts/cm三角
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660955
2017-03-02
用途: 鋳造品のバリ取り
Nカラー

普段はニコルソンの品を使っているのですが値段の安いこちらのものを一度使ってみようと思い今回初めて購入いたしました、とりわけ使い勝手が悪いとは思えませんコストパフォーマンスに優れていますね

対象商品 : 38660946
2017-02-28
用途: 加工バリ除去

もう一段キメが細かい刃が理想。(本品は少し目が粗い)

対象商品 : 38660946
2016-11-10
用途: 木工作

木材に使用していますが、近所のホームセンターで購入したものより物がいいです。

対象商品 : 38660964
2015-08-05
用途: バリ取り
吉田鉄工所製造業

フライス加工の後のバリ取りで使っています
250ミリが丁度使い易いです!
消耗品なので ツボサンと交互の買っています
持ちは同じぐらいかな、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする