曜日別特売

CL07防水コネクタ コンタクト

CL07防水コネクタ コンタクト - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ コンタクト - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ コンタクト - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ コンタクト - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
(2件のレビュー)
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
電線抱合範囲AWG(#)
電線被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38638022215001-2MM22~20最大Φ2.7
オープン
679
747(税込)
当日出荷
38638031215002-2MF22~20最大Φ2.7
オープン
679
747(税込)
当日出荷
38638047215003-2MM20~16最大Φ3.1
オープン
679
747(税込)
当日出荷
38638056215004-2MF20~16最大Φ3.1
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38638031
2018-08-16
用途: 配線追加作業
製造業

既存のカプラーに合う端子を探して購入しました。
3個しか使わないので、少ない単位の商品があると良いのですが・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 38638022
2017-06-24
用途: バイク用電源取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

プラグとコンタクトのセット販売があれば便利なので、セット販売もしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする