曜日別特売

クーラント

クーラント - スズキ
(3件のレビュー)

高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。

濃度(%)95グリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861613799000-24420-0011本(1L)99000-24420-001
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38616146-1本(1L)99000-24140
1,300
取扱い終了
38616155-1缶(18L)99000-24430-018
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38616137
2023-01-30
用途: オートバイのメンテナンス
はとり制御その他業種

TL1000Sに使用しました。何倍かは忘れましたが希釈して使用しました。これ1本で一回分にはなりました。交換後、特に問題なく使用できています。

対象商品 : 38616137
2022-02-10
用途: バイクの整備に
教育・研究機関

純正品なので安心して使用できました。また、使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38616137
2018-04-11
用途: 古くなったクーラントの交換
サービス業

なんといっても純正品のため安心して使えます
純正品を身近にしてくれたモノタロウは素晴らしい!
いいぞ!がんばれ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする