曜日別特売

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) - omron(オムロン)
保存温湿度範囲
-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)
加速度49m/s2
モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)
動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)
ブレーキ端子とFG間:AC1000
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないことバックラッシュ±1 °内容量1台
全85種類を絞り込む
出力(kW)
ブレーキ有無
軸の形状
85種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39094386R88M-K05030H-0.053000無し有りストレート軸
77,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094395R88M-K05030H-B-0.053000有り有りストレート軸
126,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094404R88M-K05030H-BS2-0.053000有り有りキータップ付
126,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094413R88M-K05030H-S2-0.053000無し有りキータップ付
77,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094422R88M-K05030T-0.053000無し有りストレート軸
82,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094431R88M-K05030T-B-0.053000有り有りストレート軸
130,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094447R88M-K05030T-BS2-0.053000有り有りキータップ付
130,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094456R88M-K05030T-S2-0.053000無し有りキータップ付
82,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094465R88M-K10030H-0.13000無し有りストレート軸
81,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094474R88M-K10030H-B-0.13000有り有りストレート軸
129,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094483R88M-K10030H-BS2-0.13000有り有りキータップ付
129,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094492R88M-K10030H-S2-0.13000無し有りキータップ付
81,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094501R88M-K10030L-0.13000無し有りストレート軸
81,500
62,980
69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
39094517R88M-K10030L-B都度納期確認0.13000有り有りストレート軸
129,000
87,980
96,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
39094526R88M-K10030L-BS2-0.13000有り有りキータップ付
129,000
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094535R88M-K10030L-S2-0.13000無し有りキータップ付
81,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094544R88M-K10030S-S2-0.13000無し有りキータップ付
86,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094553R88M-K10030T-0.13000無し有りストレート軸
86,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094562R88M-K10030T-B-0.13000有り有りストレート軸
135,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094571R88M-K10030T-BS2-0.13000有り有りキータップ付
135,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094587R88M-K10030T-S2-0.13000無し有りキータップ付
86,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094596R88M-K1K020T-BS2-12000有り有りキータップ付
240,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094605R88M-K1K020T-S2-12000無し有りキータップ付
171,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094614R88M-K1K030T-BS2-13000有り有りキータップ付
280,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094623R88M-K1K030T-S2-13000無し有りキータップ付
199,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094632R88M-K1K520T-BS2-1.52000有り有りキータップ付
280,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094641R88M-K1K520T-S2-1.52000無し有りキータップ付
215,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094657R88M-K1K530T-BS2-1.53000有り有りキータップ付
320,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094666R88M-K1K530T-S2-1.53000無し有りキータップ付
240,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094675R88M-K20030H-0.23000無し有りストレート軸
101,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094684R88M-K20030H-B-0.23000有り有りストレート軸
159,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094693R88M-K20030H-BS2-0.23000有り有りキータップ付
159,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094702R88M-K20030H-S2-0.23000無し有りキータップ付
101,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094711R88M-K20030L都度納期確認0.23000無し有りストレート軸
101,000
67,980
74,778(税込)
66日以内出荷
返品不可
39094727R88M-K20030L-B都度納期確認0.23000有り有りストレート軸
159,000
119,800
131,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
39094736R88M-K20030L-BS2都度納期確認0.23000有り有りキータップ付
159,000
119,800
131,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
39094745R88M-K20030L-S2-0.23000無し有りキータップ付
101,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094754R88M-K20030S-S2-0.23000無し有りキータップ付
106,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094763R88M-K20030T-0.23000無し有りストレート軸
106,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094772R88M-K20030T-B-0.23000有り有りストレート軸
164,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094781R88M-K20030T-BS2-0.23000有り有りキータップ付
164,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094797R88M-K20030T-S2-0.23000無し有りキータップ付
106,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39094806R88M-K2K010T-BS2-21000有り有りキータップ付
440,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094815R88M-K2K010T-S2-21000無し有りキータップ付
360,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094824R88M-K2K020T-BS2-22000有り有りキータップ付
320,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094833R88M-K2K020T-S2-22000無し有りキータップ付
240,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094842R88M-K2K030T-BS2-23000有り有りキータップ付
375,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094851R88M-K2K030T-S2-23000無し有りキータップ付
290,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094867R88M-K3K010T-BS2-31000有り有りキータップ付
525,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39094876R88M-K3K010T-S2-31000無し有りキータップ付
400,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする