曜日別特売

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット - omron(オムロン)

業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット!
最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。
マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。
設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。
マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。

最大IO点数
固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点
自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点
通信距離(m)
専用ケーブル5線使用時:
ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下
専用フラットケーブル4線使用時:
ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下
質量(g)118適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系:0.29使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)プロトコル(通信)DeviceNet準拠通信速度500k/250k/125kビット/s通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む)最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス)接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)占有号機数1号機分通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
チャンネル数
電源電圧(V)
適合
接続台数
接続形式
通信方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031727CJ1W-DRM21通信用/外部からDC24Vを供給(占有チャンネル数)
固定割付時:(マスタ機能)入力64CH、出力64CH、(スレーブ機能)入力1CH、出力1CH
自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)入力500CH、出力500CH、(スレーブ機能)入力100CH、出力100CH、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)入力500CH×2ブロック、出力500CH×2ブロック、(スレーブ機能)入力100CH×1ブロック、出力100CH×2ブロック
ソフトスイッチ/ステータスエリア:25CH(固定割付時スレーブ機能除く)
(通信)DC11~25(コントローラ)CJ/NJシリーズコントローラ本体装着可能台数/(固定割付時)3台、(自由割付時)16台マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支援に対して)(幹線の両端に終端抵抗が必要)リモートI/O通信マスタ(固定割付または自由割付)、リモートI/O通信スレーブ(固定割付または自由割付)、メッセージ通信
85,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする