材質ベース:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
キャリア:アルミニウム
インナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキ
アウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ
挿抜耐久100回(金メッキ0.75μm)
50回(金メッキ0.25μm)
極数28形式金メッキ0.75μm使用温度範囲(℃)-55~+125℃(低温にて氷結しないこと)定格電圧(V)AC300寸法A(mm)15.24耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1寸法B(mm)33.02絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)総合挿入力3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)総合抜去力0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)内容量1個