進化し続けるマシンコントローラの決定版。
小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。
プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。
LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。
入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。
デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。
メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。
より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。
入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs
定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs
(割込高速起動機能使用時)
ポート数論理ポート数/8ポート(SEND/RECV/CMND/PMCR/TXDU/RXDU命令で使用)
拡張論理ポート数/64ポート(SEND2/RECV2/CMND2/PMCR2命令で使用)
データメモリ32Kワード
高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)
CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)
動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード
(実行モード/通常モード)
耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
リレーCIO:
入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CH
データリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH
同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CH
CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH
高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CH
DeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CH
プロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバス
シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか
通信規格CIP通信:
Class3(コネクション型)/コネクション数 128
UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32
タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256
(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
トリガソース指定接点の立上り/立下がり
指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)
インデックスレジスタ/IRO~15
(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
保持リレー8192点(512CH)H000~H511CH
プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持
H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH
読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH
内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)
Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)
入出力点数2560点共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令構造盤内内蔵型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと使用周囲標高(m)2000以下タイマ/カウンタ4096点、T0000~T4095(カウンタとは別)/4096点、C0000~C4095(タイマとは別)接地D種接地(第3種接地)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)接続台数ユニット数/1装置(CPUまたは増設)10台、基本システム全体で40台耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)内容量1個