曜日別特売

SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット

SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット - omron(オムロン)

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。
CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。
Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。
サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。)
CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。

耐振動
JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2
X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
質量(g)100以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)370以下(DC5V)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む)アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回変調方式ベースバンドカスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合
ユニット種別
伝送方法
伝送速度
伝送路
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031754CJ1W-FLN22100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)(PLC)CJシリーズCJシリーズCPU高機能ユニット(媒体)
100Mビット/s(100BASE-TX):ツイストペアケーブル(非シールド/UTP)カテゴリ5、5e/ツイストペアケーブル(シールド付/STP)カテゴリ5、5eで100Ωのもの
10Mビット/s(10BASE-T):ツイストペアケーブル(非シールド/UTP)カテゴリ3、4、5、5e/ツイストペアケーブル(シールド付/STP)カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
100Mビット/s(100BASE-TX)、10Mビット/s(10BASE-T)スター型100(ハブとノード間の距離)
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする