曜日別特売

SYSMAC CJシリーズ I/Oインタフェースユニット

SYSMAC CJシリーズ I/Oインタフェースユニット - omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ I/Oインタフェースユニット - omron(オムロン)

CJシリーズ増設装置に1台必要

用途増設装置に接続適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.13(5V系)内容量1個
注意
※電源ユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方法
接続ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031876CJ1W-II101電源ユニットの向かって右隣りに接続してください。増設用接続ケーブル(形CS1W-CN□□3)
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする