omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入出力用2段タイプ) XW2C-20G6-IO16
コモン端子つきでしかも付属の短絡バーつけ替えによりPLCの入力用、出力用ユニットのどちらにも対応
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
極数
入力点数
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39108912
XW2C-20G6-IO16
AC125 DC24
20
16点
実装コネクタ:形XG4A-2031
ケーブル側コネクタ:形XG4M-2030-T
¥5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください