omron(オムロン)
コネクタ端子台変換ユニット(スクリューレスクランプタイプ) XW2F
寸法A(mm)
95.5
定格電流(A)
1/点、4/コモン
寸法B(mm)
85
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-0~+55
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
極数
入力点数
適合電線
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39109034
XW2F-20G7-OUT16
DC24
20
16点
AWG24~14(芯線断面積 0.21~2.08mm2、 ただし絶縁体の外径がΦ3.6mm以下であること)
電線ストリップ長:AWG24~16:9~11mm、AWG14:10.5~11.5mm
実装コネクタ:形XG4A-2031
ケーブル側コネクタ:形XG4M-2030-T
¥7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39109025
XW2F-20G7-IN16
DC24
20
16点
AWG24~14(芯線断面積 0.21~2.08mm2、 ただし絶縁体の外径がΦ3.6mm以下であること)
電線ストリップ長:AWG24~16:9~11mm、AWG14:10.5~11.5mm
実装コネクタ:形XG4A-2031
ケーブル側コネクタ:形XG4M-2030-T
¥7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください