デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601

デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 - omron(オムロン)

EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。

適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)内容量1個
注意
※2A~3A(コモン8~10A)通電時は、コモン当たりの同時ON点数を4点以下とするか、または周囲温度45℃以下での使用としてください。なお、2A以下(コモン8A以下)通電時の制限はありません。
※定格電流値はユニットの正常動作を保証する値であり、リレー自体の耐久性を保証するものではありません。リレーの寿命は、使用温度、負荷の種類、開閉条件などによって大きく異なるため、必ず実使用条件での実機確認を行ってください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
入出力点数
取付方式
最大開閉容量
電圧(V)
リレー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071821GX-ID161116点入力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力16点DIN35mmレール取り付け-ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
-
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071855GX-ID162116点入力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力16点DIN35mmレール取り付け-ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
-
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071995GX-OD161116点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
出力16点DIN35mmレール取り付け-残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)-
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39072022GX-OD162116点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
出力16点DIN35mmレール取り付け-残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)-
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071986GX-OC1601リレー16点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
出力16点DIN35mmレール取り付けAC750VA/DC90W-搭載リレー:形NY-5W-K-IE(富士通コンポーネント)
46,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071907GX-MD16118点入力/8点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力8点、出力8点DIN35mmレール取り付け-ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
-
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071934GX-MD16218点入力/8点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力8点、出力8点DIN35mmレール取り付け-ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
-
35,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする