ブレーキケーブル

ブレーキケーブル - omron(オムロン)ブレーキケーブル - omron(オムロン)
内容量1本
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39092252R88A-CAGA020B都度納期確認3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用20
7,900
5,898
6,488(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092514R88A-CAKA003B-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用3
9,450
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092523R88A-CAKA003BR-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用3
14,500
10,980
12,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092557R88A-CAKA005B-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用5
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092566R88A-CAKA005BR-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用5
19,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092593R88A-CAKA010B-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用10
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092602R88A-CAKA010BR-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用10
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092636R88A-CAKA015B-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用15
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39092654R88A-CAKA020B-(100V)(200V)3000r/minモータ 50~750W用20
34,000
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092173R88A-CAGA003B-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用3
1,820
1,598
1,758(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092191R88A-CAGA005B-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用5
2,450
1,898
2,088(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092216R88A-CAGA010B-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用10
4,300
3,198
3,518(税込)
42日以内出荷
返品不可
39092234R88A-CAGA015B-3000r/minモータ 50W~750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W~400W用15
6,050
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする